カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(9)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • 安全保護具(6)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shh」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIM SHHマチ付5ヤマインデックス キングジム

    JIM SHHマチ付5ヤマインデックス

    キングジム
    1,798税込1,978
    1箱(5冊)
    4日以内出荷
    厚手の表紙で書類をしっかり保護するホルダー 厚手のPP製表紙と書類脱落防止のフラップで大切な書類をしっかりと保護する、スーパーハードなホルダーです。カバンに入れても折れ曲がらず、大切な書類の持ち運びにおすすめです。背面にはペーパーストッパー付きでメモを取る際の下敷きとしてもお使いいただけます。
    トラスコ品番525-8879材質不透明PP(表紙)、PP(ポケット・仕切り・フラップ)収納数(A4コピー用紙)100
  • 差込みプラグ オーム電機

    差込みプラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A-125V定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0(0.26mm×37芯まで)
  • 差込みボディ オーム電機

    差込みボディ

    オーム電機(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    コードの延長に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック

    枠式ターンバックル (両ハッカー)

    コンドーテック(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
    用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 散水ホースホルダー Jフック セフティー3

    散水ホースホルダー Jフック

    セフティー3(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ハンマートン仕上げで高級感のある質感です。 蛇口に簡単に引っ掛け可能です。
    用途収納しにくい散水ホースをスッキリ収納寸法(mm)115×95×260仕上ハンマートン
  • ひも付洗濯ピンチ TRUSCO

    ひも付洗濯ピンチ

    TRUSCO
    419税込461
    1セット(30個)
    当日出荷
    ヒモ付なので竿・ロープに取り付けたまま使用でき、洗濯物の移動が簡単です。ヒモが縮まりますので、風などで横ズレしにくいです。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。ヒモ付なので竿・ロープに取り付けたまま使用でき、洗濯物の移動が簡単です。ヒモが縮まりますので、風などで横ズレしにくいです。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
    用途洗濯用に。タイプ小型ピンチトラスコ品番855-2571幅(mm)40ブルー/ホワイト高さ(mm)62質量(g)174入数(個)302018年トラスコ掲載ページ9 0190
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。材質メタル仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付
  • 消防標識 TRUSCO

    消防標識

    TRUSCO
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
    取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
  • TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド 東栄管機

    TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド

    東栄管機
    299税込329
    1個
    欠品中
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • 差込みプラグ オーム電機

    差込みプラグ

    オーム電機
    167税込184
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • 種子発芽用袋 ケニス

    種子発芽用袋

    ケニス
    549税込604
    1組(20枚)
    翌日出荷
    京都大学名誉教授 梁川正先生 ご考案 小学校5年生で行う植物の発芽条件を比較する実験に使用できます。 密閉できる袋のため、水の蒸発を防ぐので、用土を湿らせた状態に保つことができ、植物が枯れることを防止できます。
    寸法(mm)150×30×150
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
  • スイッチひも オーム電機

    スイッチひも

    オーム電機(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ 東栄管機

    TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ

    東栄管機
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7610形状ヘッドキャップ質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル IDEC(和泉電気)

    ハンドル

    IDEC(和泉電気)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コロピカどろだんご シヤチハタ

    コロピカどろだんご

    シヤチハタ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ピカピカのどろだんごを作ろう! 昔から遊ばれていたどろだんご作り。最近は砂場などの土の衛生面の不安や、日が経つと割れてしまうことから、あまり遊ばれなくなりました。「コロピカどろだんご 制作キット」は、自然の砂と粘土を材料に、コロコロと転がすほどピカピカに輝くだんごを作ることができます。 乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵も描けちゃう!
    セット内容芯用土(約200g)、さらこな(約40g)、計量スプーン(約10cc)、台紙(中面に作り方の説明があります)寸法(mm)160.0×15.0×245.0~質量(g)270~
  • こどもはさみ 左手用 グリーン レイメイ藤井

    こどもはさみ 左手用 グリーン

    レイメイ藤井
    439税込483
    1丁
    当日出荷
    刃部加工グルーレス刃グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス装飾柱受け カナイ

    ステンレス装飾柱受け

    カナイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    錆びにくいSUS304製。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。
    用途ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。材質JIS G 4305 SUS304付属品化粧ナット2付ボルト×1組高さ(mm)256寸法108丸型径(Φmm)108内径(Φmm)104表面処理ヘヤーライン板厚(mm)2.0
  • インパクト用スイングホルダー SK11

    インパクト用スイングホルダー

    SK11(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
    用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。材質特殊鋼
  • 鉄溶接丁番 NewHikari

    鉄溶接丁番

    NewHikari
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。材質鉄CPHC-P表面処理生地
  • 絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機

    絶縁カバー付差込みプラグ

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • ステンレス装飾柱受け カナイ

    ステンレス装飾柱受け

    カナイ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾金物です。錆に強いSUS304製で、仕上げはヘアーラインとブロンズめっきの2通りをご用意しています。柱の大きさ・形状に合わせて、丸形、角形、箱形の3通りの形状をお選びください。
    付属品化粧ナット2付ボルト:1組材質カップ 中底 パイプ JIS G 4305 SUS304 ベース JIS G 3131表面処理ヘアーライン・ブロンズめっき
  • 消防標識 火元責任者 TRUSCO

    消防標識 火元責任者

    TRUSCO
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
    表示内容火元責任者取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂仕様裏面テープ付トラスコ品番856-1157厚さ(mm)1質量(g)18タイプ標識縦(mm)160横(mm)50裏面テープ付穴径2018年トラスコ掲載ページ6 1528
  • 鉄溶接丁番 51 NewHikari

    鉄溶接丁番 51

    NewHikari
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
  • ハンディーシュレッダ ナカバヤシ

    ハンディーシュレッダ

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット 立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。 自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
    細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)細断可能物紙・はがき材質本体/ABS樹脂、カッター部/スチール質量(g)165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×50×28投入口幅(mm)113最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッジ ミニシリコンホットハンドルH エイアンドエフ

    ロッジ ミニシリコンホットハンドルH

    エイアンドエフ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スキレット6 1/2~9インチにご使用できます。
    耐熱温度(℃)230全長(mm)110
  • 鉄溶接丁番 76 NewHikari

    鉄溶接丁番 76

    NewHikari
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
  • ハンドタップ 先 イシハシ精工

    ハンドタップ 先

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • 消防標識 TRUSCO

    消防標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。
    材質ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)8タイプ標識取付方式テープ縦(mm)100横(mm)30取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付
  • ホームフック 小 NewHikari

    ホームフック 小

    NewHikari
    7,898税込8,688
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-3325
  • ロッジ シリコン ホットハンドルホルダー エイアンドエフ

    ロッジ シリコン ホットハンドルホルダー

    エイアンドエフ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    スキレット10 1/4・12インチ、オーバルサービンググリドルにご使用できます。
    耐熱温度(℃)230全長(mm)140
  • ガイドローラー(H型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45材質(ベアリング)スチール
  • ヘッド用アダプタ2 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ2

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 衝撃吸収プロテクター SK11

    衝撃吸収プロテクター

    SK11
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収しヒジの怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。サイズ調節が容易なマジックバンドタイプです。
    用途ひじの保護や衝撃軽減。サイズフリー(男女兼用)材質ナイロン・ポリエチレン・その他種別ひじ用
  • ホームフック 大 NewHikari

    ホームフック 大

    NewHikari
    7,998税込8,798
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-3324
  • SCSIケーブル サンワサプライ

    SCSIケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    セントロニクスハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    グレー規格UL20276ケーブル長(m)1構造ツイストペアコネクタ形状セントロニクスハーフ50ピンオス - セントロニクスハーフ50ピンオスケーブル外径(Φmm)9.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0893-14変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクスハーフ50ピンコネクタ2セントロニクスハーフ50ピン
  • 衝撃吸収プロテクター SK11

    衝撃吸収プロテクター

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収しヒザの怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。サイズ調節が容易なマジックバンドタイプです。
    用途ひざの保護や衝撃軽減。サイズフリー(男女兼用)材質ナイロン・ポリエチレン・その他種別ひざ用
  • ハンディーホースリール セフティー3

    ハンディーホースリール

    セフティー3(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABSカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)