カテゴリ

  • 自転車部品(46)
  • メカニカル部品(2)

「shimano m7000」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1 SHIMANO(シマノ)SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1SHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷
対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96
IFDM6000LX6 Fメカ Lタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイング SHIMANO(シマノ)IFDM6000LX6 Fメカ Lタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイングSHIMANO(シマノ)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
IFDM6000HX6 Fメカ Hタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイング SHIMANO(シマノ)IFDM6000HX6 Fメカ Hタイプ 34.9(31.8/28.6) サイドスイングSHIMANO(シマノ)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
IFDM6000E6 Fメカ Eタイプ(BBプレートなし) サイドスイング 3/10S SHIMANO(シマノ)IFDM6000E6 Fメカ Eタイプ(BBプレートなし) サイドスイング 3/10SSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
IFDM6000D6 Fメカ 直付 サイドスイング 3/10S SHIMANO(シマノ)IFDM6000D6 Fメカ 直付 サイドスイング 3/10SSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
コッタレスクランクセット GRKコッタレスクランクセットGRK(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から13日以内出荷
材質スチールセット内容左右1組歯数32Tクランク長(mm)165
FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
CS-M7000 スペーサー SHIMANO(シマノ)CS-M7000 スペーサーSHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
8日以内出荷
CS-M7000 スペーサー PROP SHIMANO(シマノ)CS-M7000 スペーサー PROPSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
8日以内出荷
RD-M7000-11 ミギプレートクミタテヒン GS SHIMANO(シマノ)RD-M7000-11 ミギプレートクミタテヒン GSSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
CS-M7000 SPROCKET 24T SHIMANO(シマノ)CS-M7000 SPROCKET 24TSHIMANO(シマノ)
729税込802
1個
8日以内出荷
CS-M7000 SPROCKET 21T SHIMANO(シマノ)CS-M7000 SPROCKET 21TSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷
CS-M7000SPROCKET16TC SHIMANO(シマノ)CS-M7000SPROCKET16TCSHIMANO(シマノ)
849税込934
1個
8日以内出荷
CS-M7000 ロックリング/スペーサー SHIMANO(シマノ)CS-M7000 ロックリング/スペーサーSHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
BR-M7000 パッドジク/スナップリテーナー SHIMANO(シマノ)BR-M7000 パッドジク/スナップリテーナーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
欠品中
CS-M7000 SPROCKET 28T SHIMANO(シマノ)CS-M7000 SPROCKET 28TSHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
CS-M7000SPROCKET14TC SHIMANO(シマノ)CS-M7000SPROCKET14TCSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷
CS-M7000 SPROCKET 27T SHIMANO(シマノ)CS-M7000 SPROCKET 27TSHIMANO(シマノ)
809税込890
1個
8日以内出荷
RD-M7000-11 左プレートGS SHIMANO(シマノ)RD-M7000-11 左プレートGSSHIMANO(シマノ)
799税込879
1個
8日以内出荷
RD-M7000-11 スイッチレバーユニット/プレート SHIMANO(シマノ)RD-M7000-11 スイッチレバーユニット/プレートSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
欠品中
RD-M7000-10 Bジククミ ノーマルヨウ SHIMANO(シマノ)RD-M7000-10 Bジククミ ノーマルヨウSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
SLX SM-CRM75 チェーンリング SHIMANO(シマノ)SLX SM-CRM75 チェーンリングSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
Wガードギヤクランクセット 48T GRKWガードギヤクランクセット 48TGRK(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T歯厚(inch)1/2×3/32
Y06N55000 SL-M7000 カムプレート 左 SHIMANO(シマノ)Y06N55000 SL-M7000 カムプレート 左SHIMANO(シマノ)
159税込175
1個
8日以内出荷
Y06N98110 SL-M7000 左ブラケットユニット SHIMANO(シマノ)Y06N98110 SL-M7000 左ブラケットユニットSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
9,098税込10,008
1本
9日以内出荷
ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速 シフティング操作力を20%軽減 最適スラントアングルのシャドーデザイン 低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応 チェーンの安定性を大幅アップ 各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル 効率の良い操作性とスムーズなドライビング プーリー歯先形状を最適設計
仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均323シリーズSLX M7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T
Y06P05000 SL-M7000 10 カムプレート 右 SHIMANO(シマノ)Y06P05000 SL-M7000 10 カムプレート 右SHIMANO(シマノ)
159税込175
1個
8日以内出荷
SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S SHIMANO(シマノ)SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11SSHIMANO(シマノ)
7,698税込8,468
1セット
5日以内出荷
レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応
セット内容左右セット、シフトケーブル付
Y06N98040 SL-M7000L アウターアジャスト ボルト ユニット 左 SHIMANO(シマノ)Y06N98040 SL-M7000L アウターアジャスト ボルト ユニット 左SHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
CS-M7000 ギアユニット(32-37-42T) 11-42Tヨウ SHIMANO(シマノ)CS-M7000 ギアユニット(32-37-42T) 11-42TヨウSHIMANO(シマノ)
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
CS-M7000 ギアユニット(31-35-40T) 11-40Tヨウ SHIMANO(シマノ)CS-M7000 ギアユニット(31-35-40T) 11-40TヨウSHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
Y1VN98040 CS-M7000 ギアユニット 32-37-46T SHIMANO(シマノ)Y1VN98040 CS-M7000 ギアユニット 32-37-46TSHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
コッタレスギヤクランクセット 36T GRKコッタレスギヤクランクセット 36TGRK(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ外装用歯数36Tクランク長(mm)170
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(72件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
Wガードギヤクランクセット 40T GRKWガードギヤクランクセット 40TGRK(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数40T歯厚(inch)1/2×3/32
EFCM6000CX002X クランク 40/30/22 170mm 10S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)EFCM6000CX002X クランク 40/30/22 170mm 10S ・BB別売SHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
BR-M7120 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック SHIMANO(シマノ)BR-M7120 油圧ディスクブレーキ ハイドローリックSHIMANO(シマノ)
9,298税込10,228
1本
9日以内出荷から92日以内出荷
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 素早いレスポンス ハイパワーなブレーキ性能が下り坂での高いコントロール性を実現 ディスクブレーキローターの振れによるノイズ低減と10%の制動力向上(M7000との比較) 4ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203シリーズカラー質量(g)平均293シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントバンジョー
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV) SHIMANO(シマノ)BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)SHIMANO(シマノ)
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV) SHIMANO(シマノ)BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)SHIMANO(シマノ)
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
HB-6800 シールリング SHIMANO(シマノ)HB-6800 シールリングSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
8日以内出荷