カテゴリ

  • 自転車部品(140)
    • 自転車タイヤ(98)
    • 自転車タイヤチューブ(33)
  • 電動工具(108)
    • 研磨(電動)(18)
    • 切断/曲げ(7)
    • カーボンブラシ(13)
  • 制御機器(162)
    • 温度調節器本体(13)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ(4)
  • 介護用品(21)
    • 車イス用タイヤ(6)
  • 厨房用品(320)
    • 固定式(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,756)
  • 農業機械(2,568)
  • 切削工具(749)
  • 建材・エクステリア(529)
  • 科学研究・開発用品(464)
  • 測定用品(444)
  • メカニカル部品(437)
  • 船舶用品・漁業資材(286)
  • 事務用品(244)
  • オフィス家具(176)
  • 配管・水廻り設備部材(167)
  • 空調・照明・電設資材(146)
  • 電気材料(137)
  • トラック用品・パーツ(113)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 卓上消耗品(98)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • ヘルスケア(74)
  • 作業工具(70)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 医療(64)
  • 測定関連サービス(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 日用品(48)
  • 農業・園芸資材(45)
  • バイク部品(36)
  • 物流用品(36)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 食品・飲料(31)
  • 安全用品(28)
  • 作業服(27)
  • 清掃用品(22)
  • 安全標識(22)
  • 建築金物(22)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 研磨材(19)
  • 家電(18)
  • 防災用品(15)
  • 住設機器(15)
  • 救急・衛生(15)
  • トラック純正部品(15)
  • テープ(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 防犯用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 安全保護具(9)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 梱包用品(5)
  • 塗料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 縫製用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
ETRTO規格
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shinko」の検索結果

11,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット SHINKO(シンコータイヤ)

    車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1ペア
    当日出荷から14日以内出荷
    車椅子用・チューブセット
    セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本グレー
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
  • 耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ LT

    SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴムブラック
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    リヤカーに使用されている太めのチューブ。
    サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
  • 車椅子用グレータイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    車椅子用グレータイヤ・チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    車椅子用・チューブセット
  • SR-078 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-078 車イス用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    グレー
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
  • ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ベンチグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
    用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
  • SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
  • 変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    変速ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
    用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
  • ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
    用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
  • 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)

    電気ノコギリ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)木材60切断能力(mm)木工(植木剪定)65質量(kg)1.5消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700
  • 作業車用チューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    作業車用チューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(11件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    バルブ形式英式ブラック適合サイズ13×3(3.25-8)
  • SR-165 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-165 車イス用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    グレー
  • リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
    サイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/Eブラック
  • 変速刃物砥ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    変速刃物砥ぎ機

    SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
    電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径135無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600砥石寸法(mm)厚さ18付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)40絶縁方式2重絶縁定格時間(分)30砥石内径(mm)45
  • ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    ATBタイヤ 26X1.95 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
    サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
  • 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ)

    簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
    タイプW/Oチューブ厚さ(mm)1.2
  • パワフルチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    パワフルチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
    用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.5
  • 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    車イス用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    車イス用グレーカラータイヤ。
    グレータイプW/O
  • 車椅子用グレータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    車椅子用グレータイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,188税込1,307
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    車椅子用
    付属品-グレー
  • 肉厚チューブ 1.2mm SHINKO(シンコータイヤ)

    肉厚チューブ 1.2mm

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
    用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。ブラック
  • コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入 SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入

    SHINKO(新興製作所)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。入数5枚入モデル(適合)ACVC-600
  • ホームスカッター替砥 SHINKO(新興製作所)

    ホームスカッター替砥

    SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新興ホームスカッター用砥石。
    厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E
  • 卓上ボール盤 SHINKO(新興製作所)

    卓上ボール盤

    SHINKO(新興製作所)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
    用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
  • 変速刃物砥ぎ機 砥石 SHINKO(新興製作所)

    変速刃物砥ぎ機 砥石

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
  • 充電式インパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    充電式インパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
    用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
  • 作業用一輪車タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    作業用一輪車タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    サイズ3.25-8適合サイズ3.25-8 W/Oブラック
  • ドライバードリル SHINKO(新興製作所)

    ドライバードリル

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
    用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
  • 電気丸のこ SHINKO(新興製作所)

    電気丸のこ

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
    用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • チップソー切断機 SHINKO(新興製作所)

    チップソー切断機

    SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
    付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
  • ホームスカッター SHINKO(新興製作所)

    ホームスカッター

    SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
    用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
  • 実用車タイヤ+チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    実用車タイヤ+チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
    仕様チューブ英式サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
  • リムバンド SHINKO(シンコータイヤ)

    リムバンド

    SHINKO(シンコータイヤ)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)

    電池・充電式チェーンソー

    SHINKO(新興製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
    付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
  • パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)

    パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
    サイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
  • ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000 SHINKO(新興製作所)

    ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
    粒度#6000外径(mm)180内径(mm)70厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E
  • バルブキャップ英式 バラ SHINKO(シンコータイヤ)

    バルブキャップ英式 バラ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    バルブ形式英式アズワン品番64-9558-46
  • マルチツール カットソー SHINKO(新興製作所)

    マルチツール カットソー

    SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
...