カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「shk-10」の検索結果

アルミフレーム用フックAS-HK100型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンドグラス Kグループ
セブンホーム¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
熱電対
ユーボン¥4,698税込¥5,1681本15日以内出荷表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ
瓜生製作¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷から4日以内出荷バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
溶接スケール除去器 マイトスケーラ
マイト工業株式会社¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット質量(kg)12.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能モード刷毛モード有り回路オートリセット回路内蔵定格入力単相100V/14A・単相200V/7A定格出力(A)最大50