カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「shns」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNS六角ナット(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ六角ナット
  • 六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ナット(微細ねじ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    479税込527
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
    用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • (ME758)SHNSOR 三菱ふそう

    (ME758)SHNSOR

    三菱ふそう
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • 液体吸着マット GP Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology

    液体吸着マット GP

    Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたマット状の吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
    用途ミスト状の切削油の吸収材質ポリプロピレングレー対応油/溶剤/水寸法(cm)40×50(カット後サイズ:25×40)吸着量(L/枚)約1.2ミシン目
  • BOLT,FLANGE NSHF,  90003HN8003 ホンダ

    BOLT,FLANGE NSHF, 90003HN8003

    ホンダ
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • 液体吸着ロール GR Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology

    液体吸着ロール GR

    Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology
    37,980税込41,778
    1箱(1巻)
    5日以内出荷
    油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたロール状の吸着材。ミシン目でカットして使いやすい。
    用途ミスト状の切削油の吸収材質ポリプロピレングレー対応油/溶剤/水寸法(cm×m)80×50(カット後サイズ:25cm×40cm)吸着量約240L/巻ミシン目
  • 26 ポイズングロリアス SHIMANO(シマノ)

    26 ポイズングロリアス

    SHIMANO(シマノ)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    冠するは栄光。感性とテクノロジーが革新技術にて再び融合する。The sync of JACKALL sensibility and SHIMANO technology。トーナメントという極限の世界において、求められるものは何か。その答えを突き詰め、第4世代へと進化を遂げたポイズン グロリアス。UBD(アルティメットブランクスデザイン)を駆使したロッドアクションの最適化を軸に、最先端のテクノロジーで現代のフィッシングテクニックに適応します。その第4世代の象徴とも言えるのが、フュージョングリップテクノロジー。開口端設計のカーボンモノコックグリップに薄いコルクをコーティングすることで、手のひらにフィットする快適な握りごこちと、軽快かつ的確な操作性、突き抜けるような高感度を兼備しました。あらたなエキスパートも開発に参加し、進化を続けるポイズン グロリアス。栄光への次なる歴史が、いま幕を開けます。
  • ラッチングリレー Acti9 シュナイダーエレクトリック

    ラッチングリレー Acti9

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。The Schneider Electric extension iETL iTL proves to be one of The Schneider Electric essential accessory for increasing The Schneider Electric number of poles making it suitable for remote applications。The Schneider Electric extension shows great compatibility over a wide range.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:120V●スイッチング電流:16A●コード番号:211-1634アズワン品番65-8059-40
  • ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    708,980税込779,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service。Youll find it commonly used in electric generators and motors。Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit。This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance。The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish。Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
    仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376アズワン品番65-7893-48
  • SHAFT,HNDL.EXTENS ホンダ

    SHAFT,HNDL.EXTENS

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUN

    FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module

    SPARKFUN
    68,980税込75,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
    アズワン品番67-0427-21