カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
「shoei z-5」の検索結果

DN-005WX 内装セット
DAYTONA(デイトナ)¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷デイトナヘルメット用補修品内装セット。【適合モデル】DN-005WX用途デイトナヘルメット用補修品。内装セット。【適合モデル】DN-005WXモデル適合:DN-005WX用
DN-002CP 内装セット
DAYTONA(デイトナ)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷デイトナヘルメット用補修品内装セット。【適合モデル】DN-002CP用途デイトナヘルメット用補修品。内装セット。【適合モデル】DN-002CPモデル適合:DN-002CP用
DN-001RS 内装セット
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷デイトナヘルメット用補修品内装セット。【適合モデル】DN-001RS用途デイトナヘルメット用補修品。内装セット。【適合モデル】DN-001RSモデル適合:DN-001RS
RT-33 チークパッドセット
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から9日以内出荷MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルチークパッド!。標準にない SMALL サイズから BIG サイズまであり、幅広いフィッティングが可能。インナーパッドには各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。
ASAGI チークパッドセット
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷ASAGI 用補修パーツ、チークパッドセット。XXL(12mm)。左右(1セット)
AVAND-Ⅱ インナーパッド
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から9日以内出荷AVAND2用補修パーツ、インナーパッド。L(9mm)
B+COM SHOEI アタッチメント 3
B+COM¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。。B+COM が美しく快適にジャストフィット。SHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。。ケーブルをすっきり収納。「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1色ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
インナーヘルメットシート
BYGAROO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷汎用タイプのインナーシートです。 手洗いOK、乾燥も早い! 通気性の良いメッシュ構造と衝撃吸収に優れたハニカム構造を両立! ヘルメットの中を快適に保ちます。材質ポリエステル100%サイズフリー
1.5倍用ハイパーガセット
BXカネシン¥279税込¥3071セット当日出荷他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)