カテゴリ
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「shr-16」の検索結果

ステンレスピンチハンガー 丸型16ピンチ
タマハシ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷サビに強いステンレス製。風が吹いても竿から外れにくい フックストッパー付。向きが変えられ干しやすい360度回転 式フック。材質ステンレス鋼質量(g)250本体寸法(mm)約Φ320×280アズワン品番64-4200-52
SHR サイドスイベルホイストリング
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
Bluetoothデジタルハイトゲージ
テクロック¥269,800~税込¥296,780~1台ほか翌々日出荷から90日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(μm)10
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
ケナメタル¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ最大切込深さ(mm)4.5
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45
ケナメタル¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ最大切込深さ(mm)8
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DAJ)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷寸法(mm)8サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)送りねじ種類(J) 8mm
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAJ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm
テクロック¥279,800税込¥307,7801個61日以内出荷2つの長さをラインナップ。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み測定範囲(mm)0-600電源CR2032全高(mm)784最小表示量(mm)0.01保護等級IP51繰返し精密度(μm)10