カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)

「shr-16」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスピンチハンガー 丸型16ピンチ タマハシ

    ステンレスピンチハンガー 丸型16ピンチ

    タマハシ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製。風が吹いても竿から外れにくい フックストッパー付。向きが変えられ干しやすい360度回転 式フック。
    材質ステンレス鋼質量(g)250本体寸法(mm)約Φ320×280アズワン品番64-4200-52
  • SHR サイドスイベルホイストリング イマオコーポレーション

    SHR サイドスイベルホイストリング

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSHR

    EIKO(栄工舎)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • カムフィックス ホルダー C-ASHR/L イスカル

    カムフィックス ホルダー C-ASHR/L

    イスカル
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    角シャンクホルダー対応カムフィックスホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothデジタルハイトゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルハイトゲージ

    テクロック
    269,800税込296,780
    1台ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(μm)10
  • フェイスミーリングカッター DODEKA 45 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター DODEKA 45

    ケナメタル
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
    最大切込深さ(mm)4.5
  • フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45

    ケナメタル
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
    最大切込深さ(mm)8
  • Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm テクロック

    Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm

    テクロック
    279,800税込307,780
    1台
    24日以内出荷
  • Bluetooth デジタルハイトゲージ SSH-R1600 テクロック

    Bluetooth デジタルハイトゲージ SSH-R1600

    テクロック
    259,800税込285,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm テクロック

    Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm

    テクロック
    279,800税込307,780
    1個
    61日以内出荷
    2つの長さをラインナップ。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    測定範囲(mm)0-600電源CR2032全高(mm)784最小表示量(mm)0.01保護等級IP51繰返し精密度(μm)10