カテゴリ
- 農業機械(2,348)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,063)
- エンジン工具(1,133)
- カー用品(799)
- 清掃用品(336)
- 船舶用品・漁業資材(330)
- 切削工具(45)
- 電動工具(38)
- バイク部品(34)
- 事務用品(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- 制御機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自転車部品(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- メカニカル部品(13)
- 測定用品(13)
- 物流用品(12)
- 作業工具(12)
- 機構部品(10)
- 建築金物(10)
- 電気材料(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 自動車補修部品(8)
- 空圧工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(7)
- 安全保護具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- 防災用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 工進(6,824)
- ホンダ(206)
- 共立(15)
- オーム電機(14)
- ホームテイスト(14)
- ケナメタル(13)
- イスカル(12)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- GBRacing (ジービーレーシング)(10)
- SVS-VISTEK(10)
- エスアンドエスサイクル(9)
- SKC(環境測定)(8)
- テクロック(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- speedHeart(6)
- トリニティ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「shr」の検索結果

SHR サイドスイベルホイストリング
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
井筒製作所 SHR 316L ラッパ管
井筒製作所¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
SIGEYI SACS-SHR シマノ:R8000/R9100対応 オールブラック
SIGEYI¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷プーリーホイール:12T upper、16T lower。重量:50g。互換性:Shimano R8000/R9100シリーズ リアディレイラー。適応範囲:11-34T以内。保証:2年色オールブラック
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
カーボンブラシ2PC
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。適合機種ハンドルーター SHR-300質量(g)4.54入数2本
シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
MPフーズ シリコンスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
ステンレスピンチハンガー 丸型16ピンチ
タマハシ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷サビに強いステンレス製。風が吹いても竿から外れにくい フックストッパー付。向きが変えられ干しやすい360度回転 式フック。材質ステンレス鋼質量(g)250本体寸法(mm)約Φ320×280アズワン品番64-4200-52
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
フットスイッチ H形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から36日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
携帯用ソケットホルダー リング付
トップ工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。仕様リング付適合6.35mmシャンクのソケット材質本体:快削鋼スライド部:アルミ合金全長(mm)50質量(g)20ビット取付方法押込スライド方式
クロスカットシュレッダー
オーム電機(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40ダストボックス容量(L)約8.0細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
油性ボールペン替芯 SH-0.5芯
ゼブラ(3件のレビュー)¥66税込¥731本当日出荷適合タプリクリップ0.5(BNS5)、タプリ0.5(BNS1)全長(mm)139質量(g)1.0適合本体シリーズ名タプリクリップ最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(20個)当日出荷から4日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。適合全ねじW3/8
ハーフムーンレンチセット
SEEDNEW(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(4本)当日出荷高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥379~税込¥417~1個当日出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
エアーホースリール
三協リール¥94,980税込¥104,4781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
スイッチホルダー SHシリーズ
タカチ電機工業¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ソケットホルダー ナスカン付
トップ工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)100
リングキャッチ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス質量(g)4種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷A4コピー用紙(64g/m2)を最大6枚まで細断可能。細断サイズ6mmのストレートカット。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量 8.5リットル。作動音 約70dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 2分セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)135コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)292×326×142ダストボックス容量(L)約8.5細断速度約3.0m/分定格時間2分/休止時間 40分細断寸法(mm)ストレートカット 6投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2) 6枚
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。サイズ小ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
クレモナS製 簡易避難ロープ
まつうら工業¥6,898税込¥7,5881本当日出荷滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。仕様約50cm間隔でコブ加工材質(ロック付カラビナ)スチール製線径(Φmm)10使用荷重(kg)(目安)150以下ロープ長さ(m)約6ロープ幅(mm)Φ12
スプリングホースクランプリテーナー
KOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
白龍 スモールローラー
大塚刷毛製造¥499税込¥5491本翌々日出荷くぼみに一発!低飛散!!マイクロファイバーローラー・無泡タイプの 【白龍】。抜群の塗料含みで、高い保持力を発揮する、マイクロファイバー。低飛散・泡立ちがきわめて少なく作業性に優れている。塗料の吐き出しが良好、くぼみや凹凸面に一発で届く。含みと吐き出しに優れたバランス性能であらゆる現場に対応する万能ローラーです。用途コンクリート・モルタル /サイディング/スレート/鉄部/内壁
静音卓上式シュレッダー
オーム電機(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ダストボックス容量(L)約2ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
...
























![ソケットホルダー ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511656-150420-02.jpg)