カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(1)

「shr300」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ2PC SHINKO(新興製作所)カーボンブラシ2PCSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。
適合機種ハンドルーター SHR-300質量(g)4.54入数2本
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
シャント HOBUT プレート ±1.5 % HOBUTシャント HOBUT プレート ±1.5 %HOBUT
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント HOBUT ブラスエンド ±1 % HOBUTシャント HOBUT ブラスエンド ±1 %HOBUT
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(38256)レールCOMP.リヤールーフ ホンダ(38256)レールCOMP.リヤールーフホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
(63270)シルCOMP.,R.ミドルサイド ホンダ(63270)シルCOMP.,R.ミドルサイドホンダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(84114)ブラケット,フロアーフック ホンダ(84114)ブラケット,フロアーフックホンダ
759税込835
1個
3日以内出荷
(63670)サイドシル ホンダ(63670)サイドシルホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
MARK,SHR*TYPE-B*  87127GJ0300ZB ホンダMARK,SHR*TYPE-B* 87127GJ0300ZBホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MARK SHR*TYPE A*  87126GJ0300ZA ホンダMARK SHR*TYPE A* 87126GJ0300ZAホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MARK,SHR*TYPE-A*  87127GJ0300ZA ホンダMARK,SHR*TYPE-A* 87127GJ0300ZAホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MARK,SHR*TYPE B*  87126GJ0300ZB ホンダMARK,SHR*TYPE B* 87126GJ0300ZBホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ソリッドハンドリーマ アサヒ工具ソリッドハンドリーマアサヒ工具
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
支管 Aron(アロン化成)支管Aron(アロン化成)
10,268税込11,295
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)下水道用異種管継手Aron(アロン化成)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
形状その他塩ビ継手流体下水道用
CRANKSHAFT COMP   13000HR3HG0 ホンダCRANKSHAFT COMP 13000HR3HG0ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
CRANKSHAFT COMP   13000HR3A40 ホンダCRANKSHAFT COMP 13000HR3A40ホンダ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
CRANKSHAFT COMP   13000HR3A60 ホンダCRANKSHAFT COMP 13000HR3A60ホンダ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷