カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「shrm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフトホルダ SS400 大阪魂

    シャフトホルダ SS400

    大阪魂(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • ハーフムーンレンチセット SEEDNEW

    ハーフムーンレンチセット

    SEEDNEW(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(4本)
    当日出荷
    高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
    セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
  • マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート オーム電機

    マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート

    オーム電機
    7,889税込8,678
    1台
    当日出荷
    A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚
  • 3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル ホームテイスト

    3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(ダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) ダブル

    ホームテイスト
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布質量(kg)ベッド:25.2/マットレス:(約)23.5サイズダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 140 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)140×195×19(コイル数:682個)静止耐荷重(kg)200ホルムアルデヒド等級F★★★★
  • 3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(シングル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) シングル ホームテイスト

    3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(シングル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) シングル

    ホームテイスト
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布質量(kg)ベッド:17.75/マットレス:17.6サイズシングル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 98 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)97×195×19(コイル数:465個)静止耐荷重(kg)200ホルムアルデヒド等級F★★★★
  • 静音マイクロマルチシュレッダー オーム電機

    静音マイクロマルチシュレッダー

    オーム電機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
    仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
  • 3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) セミダブル ホームテイスト

    3段階高さ調節 脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Lilitta リリッタ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) セミダブル

    ホームテイスト
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。 低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です! マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。 独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます 丈夫で美しいパインフレーム 通気性抜群LVLすのこ
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布質量(kg)ベッド:20/マットレス:(約)22サイズセミダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 120 × 200 × 6/16/26・マットレス:(約)120×195×19(コイル数:589個)静止耐荷重(kg)200ホルムアルデヒド等級F★★★★
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0536材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)675タイプ固定式車輪幅(mm)41穴径d(Φmm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)105
  • 540H・540HR オールステンレスキャスター ハンマーキャスター

    540H・540HR オールステンレスキャスター

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    51,980税込57,178
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
  • KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミット

    KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)

    日本アルミット(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS sense basic。AQUOS sense lite SH-M05/SHM05。AQUOS sense plus SH-M07/SHM07。AQUOS sense SH-01K/SH01K。AQUOS sense2 かんたん。AQUOS sense3 basic。AQUOS sense3 lite。AQUOS sense3 plus 。AQUOS sense3 SH-02M/SH02M。AQUOS sense3 plus SH-M11/SHM11。AQUOS sense4。AQUOS sense4 plus。AQUOS sense4 basic。AQUOS sense4 lite SH-RM15/SHRM15。AQUOS sense4 lite。AQUOS sense5G。AQUOS sense5G SH-53A/SH53A。AQUOS sense6。AQUOS sense6 SHG05 SH-54B SH-M19 SH-RM19。AQUOS sense6s SHG07。AQUOS sense7/アクオス センス7。AQUOS sense7 SH-53C。AQUOS sense7 SHG10。AQUOS sense7 plus/アクオス センス7 プラス。AQUOS sense8 アクオス センス8。AQUOS sense8 SH-54D/SH54D。AQUOS sense8 SH-M26/SHM26。AQUOS sense8 SHG11。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • Hand crimping tool, heatshrink terminals RS PRO

    Hand crimping tool, heatshrink terminals

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    長寿命設計のフィルター紙を採用。国内外で高い評価を受けるオイルフィルター。[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。早め交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。オイルとの同時交換が理想。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)。ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。
  • ブレーキディスクローター; リア BOSCH(ボッシュ)

    ブレーキディスクローター; リア

    BOSCH(ボッシュ)
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
    用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
  • ブレーキディスクローター; フロント BOSCH(ボッシュ)

    ブレーキディスクローター; フロント

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
    用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
  • ホイール WHrear MetronTTW PRS DB-CL CHTL SH11 VISION

    ホイール WHrear MetronTTW PRS DB-CL CHTL SH11

    VISION
    279,800税込307,780
    1個
    欠品中
    ムとフェアリングの両方に一方向カーボン ファイバー構造を採用し、剛性と軽量化を実現。究極の空力効率を求めるなら、ディスク ホイールに勝るものはありません。Metron ディスクは、スピードを出すためのものです。フルカーボン 45mm 深さのクリンチャーリム 。徹底的なCFD解析と風洞試験を通じて開発された超高速ホイール 。このハンドメイドホイールは、最先端の製造プロセスと組み合わせた最先端のビジョンカーボンテクノロジーが特徴。クリンチャーリム。フリーハブ SHM 10-12sp、XDR 12sp。センターロックローターマウント
    ブラック商品番号710-0178004030
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Trek Remedy. Trek Fuel. Trek Slash and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:21 + 21 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:6.200 kN。Basic static load rating:3.570 kNサイズ12×21×8
  • エフェクター/ノイズゲート Electro Harmonix

    エフェクター/ノイズゲート

    Electro Harmonix
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    THE SILENCER は、3 ノブ構成で精密なノイズ制御を行う高性能ノイズゲート。ハイゲイン環境でも不要なノイズを的確に抑え、自然なサウンドと演奏フィールを維持する実用的ノイズゲートペダル。・THRESHOLD、REDUCTION、RELEASE の 3 ノブで細かなノイズ制御が可能。・ハイゲインアンプやディストーション使用時のノイズを効果的に低減。・自然なゲート動作で演奏ニュアンスを損なわない設計。・エフェクトループ(SEND/RETURN)を搭載し、特定のペダルのみをゲート対象に設定可能。・インライン接続でも使用できる柔軟なルーティング。・ゲートの開閉速度を調整し、タイト~ナチュラルな動作を選択可能。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・ライブ、レコーディング、ハイゲインリグ構築に最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:THE SILENCER Noise Gate。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Noise Gate。・コントロール:Threshold、Reduction、Release、Send/Return。・機能:ノイズゲート、エフェクトループ対応、インライン/ループ両対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011707
  • HEAT SHRINKABLE-RING TERMINALS "HD" (DO RS PRO

    HEAT SHRINKABLE-RING TERMINALS "HD" (DO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    圧着端子丸形
  • HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-Aシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.04、0.05、0.065、0.1、0.2動作温度(℃)(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
  • HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様RoHS、SAE. このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。. ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット. ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。. 特長と利点. 接着ライニング. ブラック及び透明. サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース. 自消性(透明を除く). 動作温度: -55 → +110 ℃. 製品用途の情報. エレクトロニクス産業. 電気設備. ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。. ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。材質架橋ポリオレフィン黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.08動作温度(℃)(Max)+110収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
  • SEAL,FR FRM(L SHR ホンダ

    SEAL,FR FRM(L SHR

    ホンダ
    339税込373
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 加熱脱着管(Chromosorb 106・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Chromosorb 106・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Chromosorb 106、60/80 mesh、1 section、350 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-358-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 106(単層構成)