カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
USB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。色ブラック規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
スチール実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚無 引出し無 900×750×800mm
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台48日以内出荷学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。幅(mm)900質量(kg)22高さ(mm)800奥行(mm)750本体スチール(焼付塗装仕上げ)、アジャスター付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ケミテクト
デジタルトルクドライバテスタ
東日製作所¥259,800~税込¥285,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら