カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「shs15v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 15mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SHS-V リニアキャリッジTHK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0023アズワン品番65-8049-54
LMブロック SHS○○V形 THKLMブロック SHS○○V形THK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-V形種類ブロック単品
LMガイド SHS-V形 THKLMガイド SHS-V形THK
14,980税込16,478特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 15mmTHK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 基本定格動的定格 C ( N ) 14200 取り付け高さ M ( mm ) 24 ブロック長 L (mm) 64.4
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14200N●コード番号:217-5231アズワン品番65-7876-29
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★シンセサイザーMONTAGE6 WHMONTAGE6MONTAGE7 WHMONTAGE7MONTAGE8 WHMONTAGE8MU1000 Extended EditionMU2000 Extended Editionreface CSreface DX★ミキサー01V96iAG03-MIKUMW10MW10CMW12MW12CMW12CXMW8CX★ENSPIRE PROC1X-ENSTC2XCP-ENSTC2X-ENSTC3X-ENPROC5X-ENPROC6X-ENPROC7X-ENPROS3X-ENPROS6X-ENPROYUS1ENSTYUS1MhC-ENSTYUS1Wn-ENSTYUS3ENSTYUS3MhC-ENSTYUS3Wn-ENSTYUS5ENSTYUS5MhC-ENSYUS5Wn-ENST★アンプ/ヘッドホンTHR10 (V.2)THR100H DualTHR100HTHR10CTHR10II WirelessTHR10IITHR10XTHR30A WirelessTHR30II WirelessTHR5 (V.2)THR5A★アンプコントロールデバイスACU16-CNHB32-C★プロセッサーDME SatelliteDME24NDME4io-CDME4io-ESDME64NDME8i-CDME8i-ESDME8o-CDME8o-ESSPX2000Disklavier(ディスクラビア)C2XCP-DKVC2X-DKVC3-DKVPROC3X-DKVPROC5X-DKVPROC6X-DKVPROC7X-DKVPROYUS1DKVYUS1MhC-DKVYUS1Wn‐DKVYUS3DKVYUS3MhC-DKVYUS3Wn-DKVYUS5DKVYUS5MhC‐DKVYUS5MhC-ENSTYUS5Wn‐DKV★サイレントピアノ b113DMC-SC3b113PWH-SC3b113SC3b121SC3C1TDSH3C1X-DKVC1X-SH3C2-DKVC2XCP-SH3C2X-SH3C3TD-SH3C3X-SH3C5X-SH3C6X-SH3C7X-SH3YC1SHYF101C-SH3YF101W-SH3YU11SH3YU33SH3YUS1MHC-SH3YUS1SH3YUS1WN-SH3YUS3MHC-SH3YUS3SH3YUS3WN-SH3YUS5MHC-SH3YUS5SH3YUS5WN-SH3★AUDIO/MIDIインターフェース★MIDIコントローラーKX49UW500PLUSUX256★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーンb113DMC-SC2b113PWH-SC2b113SC2b121SC2C1TDSH2C1X-SH2C2XCP-SH2C2X-SH2C3TD-SH2C3X-SH2C5X-SH2C6X-SH2C7X-SH2CK61CK88CP1CP300CP33CP4 STAGECP40 STAGECP5CP50CP73 SeriesCP88DGP-5DGP-7DGX-220DGX-230DGX-620DGX-630DKC-900ELB-01ELC-02ELS-01 typeU (ELS-01U)ELS-01ELS-01C typeU (ELS-01CU)ELS-01CELS-01CHELS-01X typeU (ELS-01XU)ELS-01XELS-02ELS-02CELS-02XEZ-300EZ-J220EZ-J25KX25KX49KX61KX8NP-12NP-15NP-32NP-35NP-V80P-125aPSR-E473SC2SEP-3000SHS-300SHS-500SKB-J700YC61YC73YC88YF101C-SH2YF101W-SH2YU11SH2YU33SH2YUS1MhC-SH2YUS1SH2YUS1Wn-SH2YUS3MhC-SH2YUS3SH2YUS3Wn-SH2YUS5MhC-SH2YUS5SH2YUS5Wn-SH2★後付けユニットRSC2-1RSC2-10RSC2-3RSC2-30RSC2-5RSC3-1,3,10,30RSC3-5VSH3-1,2,3VSH3-10VSH3-20★ハーモニーディレクターHD-300★アンプA-S801A-U671AX-V1065RP-U200★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤーCD-S2100CD-S3000MDP-5★ステレオレシーバー/スピーカーNX-N500R-N2000A★トリガーモジュールDTX502DTX700DTX900★ディスクラビアコントロールユニットDKC-850★レコーダーAW1600AW2400★電子ドラムセットDTXT3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス