カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「shs25」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸盤 横溝タイプ TRUSCO

    吸盤 横溝タイプ

    TRUSCO
    459税込505
    1パック(10個)
    当日出荷
    突起部に溝がついた吸盤です。柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
    用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横溝タイプ材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横溝タイプ高さ(mm)6溝深さ(mm)1.5
  • LMレール(SHS形/定尺) THK

    LMレール(SHS形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SHS○○V形 THK

    LMブロック SHS○○V形

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-V形種類ブロック単品
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
  • 汎用シリコンラジエターホースストレート NEXPerformance

    汎用シリコンラジエターホースストレート

    NEXPerformance
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
    長さ(mm)500ブルー
  • 内径防振工具 KAV用スリーブ 京セラ

    内径防振工具 KAV用スリーブ

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の防振機構により優れた耐びびり性能を発揮します。
    用途ボーリング加工用。
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-R形
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
  • LMガイド SHS-C形 THK

    LMガイド SHS-C形

    THK
    39,980税込43,978
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SHS-V形 THK

    LMガイド SHS-V形

    THK
    39,980税込43,978
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    119,800税込131,780
    1本
    7日以内出荷
    種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオモジュ スクエアシャンク SHS-N-AVC イスカル

    ネオモジュ スクエアシャンク SHS-N-AVC

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    接続部セレート仕様のスクエアシャンクです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    60税込66
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工

    リニアブレーキ 手動クランパー

    旭精工
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
    保持力(N)定格:400
  • 汎用電子天びん MCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    汎用電子天びん MCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    599,800税込659,780
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応