カテゴリ
- パソコン/周辺機器(125)
- 自転車部品(85)
- 切削工具(71)
- 制御機器(49)
- 溶接用品(49)
- 作業工具(34)
- 農業機械(30)
- 科学研究・開発用品(24)
- 厨房用品(22)
- バイク部品(20)
- 建築金物(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- バッテリー・電装(12)
- 電気材料(11)
- 電動工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 物流用品(7)
- 研磨材(7)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業服(6)
- 学童・教育用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 事務用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHT(94)
- MARWI(78)
- イシハシ精工(39)
- 視覚デザイン研究所(36)
- トリニティ(36)
- Simplism(35)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- 3M(スリーエム)(15)
- SK11(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- NewHikari(12)
- 三菱(12)
- ホンダ(11)
- VISHAY(8)
- 三菱マテリアル(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- KANON(中村製作所)(6)
- brembo(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
「sht」の検索結果

ランプ印 シューズトレー SHT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロッカーなどに最適です。用途ロッカーなどに最適です。材質プラスチック色スモークアイボリー
据置き型 C型クランプ ショートタイプ
SHT(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
アングル用 溶接クランプ
SHT(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。用途アングル同士の溶接作業に。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)83全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8183質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ4 1795
アングルブラケット
SHT¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
ストッパー ミドル
SHT¥3,698税込¥4,0681セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ストッパー
SHT¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
ボールロックボルト
SHT¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
溶接テーブル ”NOMAD”
SHT¥22,980税込¥25,2781台当日出荷安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
溶接テーブルシステム用アクセサリー
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
溶接用アースクランプ
SHT¥3,598税込¥3,9581台当日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。用途溶接作業時に。クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64締圧力(kN)9.8
マグネットプラグ
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。用途各種溶接作業に。高さ(mm)25仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
埋め込み式ボールロックボルト
SHT¥5,998~税込¥6,598~1セット(4個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
溶接用アングル(90度)
SHT¥7,298税込¥8,0281台当日出荷アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
エキセントリックパッド
SHT¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。用途各種溶接作業に。高さ(mm)12.7仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vスペーサー
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。用途各種溶接作業に。高さ(mm)27.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
モリギン ステンレスT型金具 SHT
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスSUS304の細身のT型金具です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
SHT 溶接用プライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5
MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
三面ブラケット
SHT¥37,980税込¥41,7781セット(2個)当日出荷ワークを固定する際に便利なブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
ストレートエッジストップ
SHT¥15,980税込¥17,5781セット(4個)当日出荷ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
マグスプリング クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
ねじアダプター
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)翌々日出荷溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
溶接用バイス
SHT¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
ボールボルト用スペーサー
SHT¥2,698税込¥2,9681セット(10個)翌々日出荷28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。用途各種溶接作業に。高さ(mm)4仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ7 0284
ミニマグネット(6ヶ入り)
SHT¥5,898税込¥6,4881個当日出荷高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
溶接用アースクランプ
SHT¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。用途溶接作業時に。最大口開き(mm)64トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89締圧力(kN)18.5
Vブロック マグネットタイプ
SHT¥6,598税込¥7,2581セット(4個)当日出荷丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。用途各種溶接作業に。高さ(mm)12仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
固定式レスト
SHT¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。用途各種溶接作業に。高さ(mm)51仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
...