カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 電気材料(6)
  • 農業機械(3)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「sht18」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式運転時間(分)約50
  • 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)

    空とぎサンディングシート トライエムアイト

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(100枚)
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
    用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
  • MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(46ナイロン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
    材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • エコライト ナガタ

    エコライト

    ナガタ
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
    用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモールヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • パック入 ハンド中タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンドルカバー SH-T1850 サマーハンドルカバーUVカット+クール MARUTO(大久保製作所)

    ハンドルカバー SH-T1850 サマーハンドルカバーUVカット+クール

    MARUTO(大久保製作所)
    1,098税込1,208
    1組
    4日以内出荷から10日以内出荷
    サマーハンドルカバー自転車用。紫外線カット+通気性。
    材質表:ポリエステル 裏:ポリエステル(シルバー加工)
  • パック入 ハンド先タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド先タップ

    イシハシ精工
    599税込659
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • パック入 ハンド上タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド上タップ

    イシハシ精工
    599税込659
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • フッキット ブルー サンディングシート 穴なし 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングシート 穴なし

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(400枚)
    当日出荷から36日以内出荷
    ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ワークショップファニチャー 作業テーブル ハイタイプ ダイシン

    ワークショップファニチャー 作業テーブル ハイタイプ

    ダイシン
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。
    仕様アジャスター付高さ(mm)900タイプハイタイプ奥行(mm)900間口(mm)1800天板耐荷重(kg)均等荷重:150天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
  • インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
    質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 工進充電式ヘッジトリマーSHT用 替刃(350mm) 工進

    工進充電式ヘッジトリマーSHT用 替刃(350mm)

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    工進充電式ヘッジトリマーSHT用 替刃(350mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SHT-1820/18N刃長(mm)350アズワン品番64-9481-04
  • ワッシャー ( ギア用) 工進

    ワッシャー ( ギア用)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SHT-18N-AAA-0など部品番号56045401
  • CRANKSHAFT, RIGHT   13311011810 ホンダ

    CRANKSHAFT, RIGHT 13311011810

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルテスター ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    デジタルテスター

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト デジタルテスター