カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sht8」の検索結果

空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(50枚)当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
ステンレス ピン止めリングキャッチ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
トランク取手 鉄 電着塗装 黒
NewHikari(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(10個)当日出荷さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。用途自動車、箱物、産業機器など
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981箱(50枚)当日出荷から7日以内出荷柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。寸法(mm)228×280
セルフグリップ スリッター用チップ GSHT
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷セルフグリップスリッター用チップです。用途重切削用。RoHS指令(10物質対応)対応
フッキット ブルー サンディングシート 穴なし
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1箱(400枚)当日出荷から36日以内出荷ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
足付けソフトシート
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。手研ぎ用。(専用ハンドパッド入り)危険物の類別非危険物
井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子
井筒製作所¥40,980税込¥45,0781個8日以内出荷フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子
井筒製作所¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応


極細タッチペンロング
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。ペン先径(Φmm)約2.5