カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「shw-s」の検索結果

頑丈ハンガーラック
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から5日以内出荷衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック 服の着丈に合わせて高さを変えられる パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し材質スチール(粉体塗装)組立時間約30-40分寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150
ワイヤレスシステムバッグ
GATOR Case¥9,298税込¥10,2281台5日以内出荷Shure パッド入りワイヤレス システム ソリューション バッグ (シングル ワイヤレス マイク システム用)。・完全な単一ワイヤレスシステムを収納できるワイヤレスシステムソリューションバッグ。・特別な設計により、ワイヤレスシステムを使用中にバッグの中に入れたままにすることができます。・お好みの Shure ワイヤレスシステムに合わせて設計。・前面と背面のジッパー付きポケットはアンテナやコントロールに簡単にアクセスできます。・耐久性のある600Dナイロン外装で構築。・調節可能な肩掛けストラップ付き。・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。・便利な情報カードウィンドウにより、複数のシステムを使用するときに簡単に識別できます。・取り外し可能なポーチは小物の収納に便利質量(kg)0.9幅(cm)25.4長さ(cm)34.9高さ(cm)11.43
SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色
サンコー電商¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷0.65mm径の単線の電線です。 ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。 カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。寸法(mm)0.65色赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110
ワイヤレスシステムケース
GATOR Case¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷Shureのワイヤレスマイクシステムを安全かつスマートに持ち運ぶために設計された堅牢なハードケースです。耐衝撃性・耐候性に優れたポリエチレン素材で構成されており、過酷な現場や移動中の環境でも安心して使用できます。さらに、機材をケースに収納したまま使用できる構造により、設営と撤収の効率を大幅に向上させます。主な特徴。・使用中も収納可能。ケースに収めた状態でシステムの使用・操作が可能。・高耐久ポリエチレン製。衝撃・水濡れ・摩耗に強い素材で保護性能を強化。・前後カバーは取り外し可能。機器へのアクセスが容易で、接続や設定変更もスムーズ。・専用設計の内部構造。トランスミッターやボディパックなどを個別に収納可能。・スタッキング対応。同型ケースを安定して積み重ねることができ、保管・運搬に便利。質量(kg)2.36幅(cm)31.1長さ(cm)35.6高さ(cm)12.7
HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋
シャープ¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋。対応する製品一覧。KN-HT16E-R、KN-HT99A-R、KN-HT99B-R、KN-HW16D-R、KN-HW16D-W、KN-HW16E-R、KN-HW16E-W、KN-HW16F-R、KN-HW16F-W、KN-HW16G-B、KN-HW16G-W、KN-SH16W-W