カテゴリ
- 空圧工具(20)
絞り込み
サービス分類
「si-1600」の検索結果

SI-1600BULTRA専用
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80
【修理】エアインパクトレンチ(信濃(SHINANO))SI-1600B ULTRA(修理)
修理¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷種類エアインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】角インパクトレンチ(セミロング)(信濃(SHINANO))SI-1600B ULTRA-2(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】角インパクトレンチ(静音)(信濃(SHINANO))修理)SI-1600B (S) ULTRA(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】SI インパクトレンチ(信濃(SHINANO))SI1600B S ULTRA(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】SI インパクトレンチ ロングアンビルタイプ(信濃(SHINANO))SI1600B ULTRA 2(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7