カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 空圧工具(24)
  • 機構部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク純正部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 農業機械(10)
  • カー用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-30」の検索結果

260件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブ(SI 30×40×17 ヤンマー

    スリーブ(SI 30×40×17

    ヤンマー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    スリーブ(SI 30×40×17
  • ミンティアブリーズクリスタルSI 30錠 アサヒグループ食品

    ミンティアブリーズクリスタルSI 30錠

    アサヒグループ食品
    ¥229税込¥247
    1個(30錠)
    8日以内出荷
    ミントのおいしさが味わえて、心地よい清涼感が持続する、大粒タイプのミントタブレ。ットです。シュガーレス。1粒で心地よい清涼感がス―ーッと長持ち。甘さを抑えたクリアな味わいと清涼感が両立した味感。今回新たに後半に清涼感を感じられるクーリングを追加し、内容物強化。
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(18件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • 軟鉄ハンマー オーエッチ工業

    軟鉄ハンマー

    オーエッチ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
    用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(14件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキンDSIシリーズ NOK

    パッキンDSIシリーズ

    NOK(4件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
    用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • シール・ステッカー・ガムはがし 30ML ディゾルビット

    シール・ステッカー・ガムはがし 30ML

    ディゾルビット
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
    用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。トラスコ品番579-5038容量(mL)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業

    軟鉄ハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途軟鉄ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこてセット 30W trad

    はんだこてセット 30W

    trad
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
    用途電子工作、ラジコンセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)30周波数50/60Hz
  • SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂

    SIトメワ(アナ(イワタキカク

    大阪魂
    ¥27,889税込¥30,678
    1袋(500個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ライトン軟鉄ハンマー オーエッチ工業

    ライトン軟鉄ハンマー

    オーエッチ工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
    用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SIシリーズ

    ラインアイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    3日以内出荷
    付属品ACアダプター、取扱説明書
  • ウィンドウポリッシャー SI

    ウィンドウポリッシャー

    SI
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
    用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
  • オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • シャワーホース(パック無) KVK

    シャワーホース(パック無)

    KVK
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • IXYS 整流ダイオード IXYS

    IXYS 整流ダイオード

    IXYS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソケットクランプ(ドラムタイプ) MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ(ドラムタイプ)

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
  • アルミニウム製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    接続金具は別途ご用意下さい。
  • 2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン

    2WAYヘアアイロン

    ヴィダルサスーン
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。
    質量(g)360消費電力(W)60電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
  • ストレッチインベル NBK

    ストレッチインベル

    NBK
    ¥6,198税込¥6,818
    1巻
    3日以内出荷
  • 音声入出力ボード マルツエレック

    音声入出力ボード

    マルツエレック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    接続が容易な音声入出力ボード マイコンやDSPにシリアルインターフェースで接続することにより、簡単に音声入出力の実験ができるボードです。各種音声処理ステムのフロントエンド回路として、ご利用いただけます。 音声入出力端子は、一般的な3.5mmステレオピンジャックです。部品はすべて実装済みですので、ケーブルで接続するだけで使用できます。 MDSPIC2012(dsPICマイコンボード)やMDSPIC3013(MDSPIC2012の機能拡張版)、トランジスタ技術2007年8月号の付録基板をはじめ、Microchip社のdsPICシリーズや一般的なDSPとダイレクトに接続できます。 アナログ回路で作ると面倒なアッテネータ/アンプやフィルタは、すべてワンチップに収まっているので、回路がとてもコンパクトです。 各種パラメータの設定は、すべてマイコン側から行えます。 水晶発振器を搭載しており、正確なタイミングでサンプリングできるので、高精度なデジタルフィルタの実験に最適です。
  • carerise AQUA PLATE ヘアアイロン Amavilla

    carerise AQUA PLATE ヘアアイロン

    Amavilla
    ¥19,800税込¥21,780
    1個
    5日以内出荷
    AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン。水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の。「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。
    質量(g)360消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35温度設定約60℃~200℃
  • ストレッチインベル NBK

    ストレッチインベル

    NBK
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻
    3日以内出荷
    ■サイズ/22mm×60cm■素材/ポリエステル100%■1個入
    材質ポリエステル100%色黒寸法(mm×cm)22×60
  • オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • SI オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI オービタルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌々日出荷
    円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
    用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
  • ステンレス鋼製アイレット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アイレット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
  • オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • 輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用スパークプラグ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
  • オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルタイプ 。吸塵式
    用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
  • ロッド端 スチール ボア30 全長75mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 スチール ボア30 全長75mm Metric Thread Standard メス

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
  • プルスタッド サンドビック

    プルスタッド

    サンドビック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • パッキン ISI型 NOK

    パッキン ISI型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式PUR
  • シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度 アズワン

    シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度

    アズワン
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
    仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))材質シリコーンゴム規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
  • オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
    用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
  • オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
  • エアーマット暖 昭和商会

    エアーマット暖

    昭和商会
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1式(20個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    断熱効果に優れ、クッション性が高い。保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保できる。簡単に使用でき、使用後も空気を抜いて再度保管も可能。枕機能つき。
    質量(g)280外形寸法(mm)170×110×25
  • ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ボールスタッド

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
  • ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ボールスタッド

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド