カテゴリ

  • 空圧工具(11)
絞り込み

「si-4120a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 エアーハンマー SI-4120A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーハンマー SI-4120A

    SHINANO(信濃機販)
    59税込65
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1台使用個数1
  • 【修理】SI エアーハンマー(信濃(SHINANO))SI-4120A(修理) 修理

    【修理】SI エアーハンマー(信濃(SHINANO))SI-4120A(修理)

    修理
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ハンマーセット(信濃(SHINANO))修理)SI-4120A (S)(修理) 修理

    【修理】ハンマーセット(信濃(SHINANO))修理)SI-4120A (S)(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類ハンマーセット対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • SI エアーハンマー SHINANO(信濃機販)

    SI エアーハンマー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
    用途ハツリ作業、鉄板切断トラスコ品番580-5040セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本形状ピストル全長(mm)208質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11チゼル口径(Φmm)10.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(bpm)2600
  • ハンマーセット SHINANO(信濃機販)

    ハンマーセット

    SHINANO(信濃機販)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)適合打撃数分:2,600b.p.m.軸径(Φmm)チゼル:10.2全長(mm)208質量(kg)1.6ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)104/(116)A空気消費量(m3/min)0.513振動9.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • シートメタルチゼル 807 SHINANO(信濃機販)

    シートメタルチゼル 807

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
  • クイックチェンジリテーナー SI

    クイックチェンジリテーナー

    SI
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4317適合機種SI-4120A質量(g)40
  • フォークチゼル 803 SHINANO(信濃機販)

    フォークチゼル 803

    SHINANO(信濃機販)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用トラスコ品番857-1633適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)180先端幅(mm)32シャンク形状丸10.2Φ
  • マフラーカッター 808 SHINANO(信濃機販)

    マフラーカッター 808

    SHINANO(信濃機販)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途マフラー切断作業用トラスコ品番857-1632適合機種SI-4120A全長(mm)168質量(g)150先端幅(mm)16シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートパンチ 814 SHINANO(信濃機販)

    ストレートパンチ 814

    SHINANO(信濃機販)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途パンチング作業用トラスコ品番857-1631適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)13シャンク形状丸10.2Φ
  • スクレーパー(20mm) 810 SHINANO(信濃機販)

    スクレーパー(20mm) 810

    SHINANO(信濃機販)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途ハツリ作業用トラスコ品番857-1630適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)19シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応