カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-4300b」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】SI ブレードカッター(信濃(SHINANO))SI-4300B(修理) 修理

    【修理】SI ブレードカッター(信濃(SHINANO))SI-4300B(修理)

    修理
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ブレードカッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • SI ブレードカッター SHINANO(信濃機販)

    SI ブレードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
    用途自動車ピラー部分の切断など仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.26振幅数(min-1[回/分])20000ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8