カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • 事務用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)

「si-52」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
    用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
  • I型鏡筒 中央精機

    I型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    種類直筒機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI エアードリル SHINANO(信濃機販)

    SI エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 電動シングルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    電動シングルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
    全長(mm)194質量(kg)2高さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])600~2000
  • モジュラーコネクタ Bel-Stewart ストレートmAgJackシリーズ Bel-Stewart

    モジュラーコネクタ Bel-Stewart ストレートmAgJackシリーズ

    Bel-Stewart
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-UNF
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
    用途自動車用ストレッチベルト用工具セット内容SI-110、SI-52
  • I型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物5接眼20スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物5接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • セルフインカー(SI2) マーキングマン

    セルフインカー(SI2)

    マーキングマン(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
    用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応
  • セルフインカー(SI2)用ラテックス替えパッド マーキングマン

    セルフインカー(SI2)用ラテックス替えパッド

    マーキングマン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフインカー(SI2)・セルフナンバラー(SI2)用の替えインクパッドです。ソルベントで再活性を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。セルフナンバラー(SI2)1-6G,2-6G 対応サイズ:替えパッドSI2-31。セルフナンバラー(SI2)2-8G 対応サイズ:替えパッドSI2-32
    繰り返し・詰め替え対応
  • セルフインカー用クッションシート マーキングマン

    セルフインカー用クッションシート

    マーキングマン
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
    用途ゴム印をはめ込むためのシート。
  • ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5
  • ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSG

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5ニップル
  • セルフインカー(SI2)カウンタ付 マーキングマン

    セルフインカー(SI2)カウンタ付

    マーキングマン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
    用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応
  • シリコンゴムOリング アラム

    シリコンゴムOリング

    アラム
    2,198税込2,418
    1組(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
    仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 エアードリル SI-5200A SHINANO(信濃機販)

    部品 エアードリル SI-5200A

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
  • シリコーンシーラント用プライマー 5264B スリーボンド

    シリコーンシーラント用プライマー 5264B

    スリーボンド
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷
    刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。接着性が向上します。 。特に金属、塗装面に効果 があります。
    用途シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。トラスコ品番553-1350無色透明容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • マ-ク,シート カバー              56052-1921 Kawasaki

    マ-ク,シート カバー 56052-1921

    Kawasaki
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56052-1921
  • マ-ク,シート カバー  56054-0552 Kawasaki

    マ-ク,シート カバー 56054-0552

    Kawasaki
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56054-0552
  • トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • 日産専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    日産専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー日産
  • プラグ(ND)W20FP-U BIGM(丸山製作所)

    プラグ(ND)W20FP-U

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.47、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.25、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.25、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.47、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MP4130E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.25、MP5030E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.27、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.58、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25
  • ガスケットインテイクエルボ BIGM(丸山製作所)

    ガスケットインテイクエルボ

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケットインテイクエルボ図解NoFHD-35-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.160、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.49、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.48、MGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.49、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.57、FHD-35 エアクリーナ部品_No.160、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.52、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.52、FHD-6-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.160、MRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.50
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.63、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.6、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.57、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.57、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.60、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.63、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.60、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリング_No.33、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.60、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.52、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.57、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.41、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.63、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.57、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.52、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.40、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.57、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.12
  • スズキ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    スズキ専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,498税込8,248
    1台
    9日以内出荷
    メーカースズキ
  • スバル専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    スバル専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,798税込8,578
    1台
    9日以内出荷
    メーカースバル
  • 三菱専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    三菱専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカー三菱
  • ダイハツ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    ダイハツ専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカーダイハツ
  • スマートインジケータ:SI用部品 azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SI用部品

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    スマートインジケータ専用部品
  • エキゾーストハンガー R&G RACING PRODUCTS

    エキゾーストハンガー

    R&G RACING PRODUCTS
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    タンデムステップを共用しているを純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、R&Gエキゾーストハンガーに取り替えるだけで、軽量化とシート周りのスリム化に役立ちます。サーキット走行される方にぜひお勧めです。
  • キックスタンドシュー R&G RACING PRODUCTS

    キックスタンドシュー

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    キックスタンドシューはコンパクトでサイドスタンドの受口を拡大し取り付けることにより不安定さを解消し抜群の安定感を発揮します。対応車種150モデル以上をラインナップ。