カテゴリ
- 制御機器(24)
- 科学研究・開発用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- メカニカル部品(12)
- 農業機械(8)
- 機構部品(7)
- カー用品(6)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(10)
- ラインアイ(10)
- SCHMALZ(シュマルツ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ESTERA(6)
- SMC(5)
- NOK(5)
- マキテック(5)
- ホンダ(4)
- アズワン(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 河村電器産業(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- シグマ光機(2)
- OSRAM Opto Semiconductors(2)
- Banner(2)
- Bel-Stewart(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「si-60」の検索結果

リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア Si 60 5μm HPLCカートリッジ 150820 1ST
Merck(メルクミリポア)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-76
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
M/HITACHIスナップアイドル SI
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス
インターフェースコンバータ
アズワン(1件のレビュー)¥34,200~税込¥37,620~1個当日出荷丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア Si 60 HPLCカートリッジ 116054 1ST
Merck(メルクミリポア)¥87,980税込¥96,7781個16日以内出荷アズワン品番61-0314-43
リクロカート (R) 250-4 スーパースフェア Si 60 HPLCカートリッジ 116009 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷アズワン品番61-0314-38
シェイキングインキュベーター
アズワン¥237,000税込¥260,7001台当日出荷コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!種別本体質量(kg)18.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~300振幅(mm)20温度調節範囲(℃)室温+5~60外寸法(mm)360×435×320アズワン品番4-525-01タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転温度安定度±0.3(at37℃)撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)0.1
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア Si 60 5μm HPLCカートリッジ 150830 1ST
Merck(メルクミリポア)¥96,980税込¥106,6781個16日以内出荷アズワン品番61-0319-85
リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア Si 60 5μm HPLCガードカラム 150955 1ST
Merck(メルクミリポア)¥68,980税込¥75,8781個16日以内出荷アズワン品番61-0320-14
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア Si 60 10μm HPLCカートリッジ 150840 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷アズワン品番61-0319-93
HPTLCアルミシート リクロスフェア (R) Si 60 F254s 25 枚, 20×20cm 105586 1ST
Merck(メルクミリポア)¥94,980税込¥104,4781個16日以内出荷アズワン品番61-0297-67
リクロカート (R) 125-4 リクロソルブ Si 60 5μm HPLCカートリッジ 151343 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷アズワン品番61-0320-50
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応
ラインアイ¥33,980税込¥37,3781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05
サンジャマー セーフティーアイスタンク
サンジャマー¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷容量(L)22.7口径(mm)220直径×高さ(mm)280×450TKG品番9-0955-0301TKG品番(2017)6-0843-1001
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応
ラインアイ¥32,980税込¥36,2781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
インターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線
ラインアイ¥43,000税込¥47,3001個4日以内出荷導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。
安全表示板SI-600
日本統計機¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷労働災害撲滅を推進するボードです。 事故をなくし、緑十字を完成させましょう。トラスコ品番123-5952セット内容年プレート6年分(3枚)、月プレート12ヶ月分(6枚)、日付被覆用マグネットプレート(緑)31枚、事故表示用マグネットプレート(赤)7枚、日数用プレート(0~9)4組材質枠:アルミ、板面:鉄板に印刷質量(kg)4.5高さ(mm)605タイプ日数のみ奥行(mm)30間口(mm)455
インターフェースコンバータ SIシリーズ
ラインアイ¥38,980税込¥42,8781式5日以内出荷デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
スイッチボックス SI
河村電器産業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から21日以内出荷材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SI-60002-F
Bel-Stewart¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P4C●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 15.21mm●幅: 17.98mm●深さ: 21.59mm●シリーズ: MagJack●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
HPTLCガラスプレート リクロスフェア (R) Si60 F254s 25 枚, 20×10 cm 115445 1ST
Merck(メルクミリポア)¥57,980税込¥63,7781個16日以内出荷アズワン品番61-0313-81
電源プラグケーブル
ラインアイ¥1,898税込¥2,0881本欠品中外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED
OSRAM Opto Semiconductors¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFHRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±60°Si 表面実装 スマートDIL
OSRAM Opto Semiconductors¥99,980税込¥109,9781リール(1500個)7日以内出荷
フォトダイオード ON Semiconductor 赤外線 60°Si 表面実装 PLCC 2L
ON SEMICONDUCTOR¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応



































![サインスタンド(A4横/傾斜) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55067278-240226-02.jpg)