カテゴリ
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業機械(8)
- 機構部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SCHMALZ(シュマルツ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ESTERA(6)
- NOK(5)
- マルエム[理化学・容器](2)
- OSRAM Opto Semiconductors(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 東芝(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- ダイケン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 城東テクノ(1)
- ゼクサスチェン(1)
- ニッコー(1)
- アラム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「si-60」の検索結果

パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
M/HITACHIスナップアイドル SI
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス
インターフェースコンバータ
アズワン(1件のレビュー)¥34,200~税込¥37,620~1個当日出荷丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
サンジャマー セーフティーアイスタンク
サンジャマー¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷容量(L)22.7口径(mm)220直径×高さ(mm)280×450TKG品番9-0955-0301TKG品番(2017)6-0843-1001
インターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線
ラインアイ¥43,000税込¥47,3001個4日以内出荷導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。
安全表示板SI-600
日本統計機¥21,980税込¥24,1781個欠品中労働災害撲滅を推進するボードです。 事故をなくし、緑十字を完成させましょう。トラスコ品番123-5952セット内容年プレート6年分(3枚)、月プレート12ヶ月分(6枚)、日付被覆用マグネットプレート(緑)31枚、事故表示用マグネットプレート(赤)7枚、日数用プレート(0~9)4組材質枠:アルミ、板面:鉄板に印刷質量(kg)4.5高さ(mm)605タイプ日数のみ奥行(mm)30間口(mm)455
スイッチボックス SI
河村電器産業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から21日以内出荷材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED
OSRAM Opto Semiconductors¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFHRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±60°Si 表面実装 スマートDIL
OSRAM Opto Semiconductors¥99,980税込¥109,9781リール(1500個)7日以内出荷
フォトダイオード ON Semiconductor 赤外線 60°Si 表面実装 PLCC 2L
ON SEMICONDUCTOR¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥608税込¥6691本当日出荷から4日以内出荷適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
キー&ダイヤルが使えるロック
GORIN(ゴリン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。長さ(mm)600キー方式ディンプルキー
フラット真空パッド Q (ニップル無)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップルなし
シリコンゴムOリング
アラム¥2,198税込¥2,4181組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-660S
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)翌々日出荷BK-660Sは0.45C-2.5Si-9Crの成分からなるマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、特に金型材の肉盛補修用として設計開発したもので、硬さの安定を図るために高合金心線を使用しています。 被覆タイプは、特殊な塩基性としてブローホールの発生を抑え、溶け込みも浅くエッジの肉盛が容易に行なえる様に設計してあります。また、スラグの剥離性がよく、立向、横向姿勢での肉盛も容易で能率面も十分考慮しています。 溶着金属は、溶接のままでHRC55~60の硬さを示し常温におけるすぐれた靭性と耐摩耗性はもちろん高温での耐摩耗性も有しています。なお、500℃程度までの焼戻し軟化抵抗を持っています。用途打抜金型、鍛造金型、冷間熱間シャー、ダイスなどの金型全般の新作および補修。色棒端/白棒長(mm)350JIS規格Z3251 DF3B-600-B棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)70~110被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 3 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)
東芝¥4,698税込¥5,1681袋(20個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最低ゲートしきい値電圧 = 2.4V最大ゲート-ソース間電圧 = +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーDPワイヤー錠
ニッコー¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き用途ディンプルキーを採用したワイヤーロックキー方式ディンプルキー
バックレスト トップケース エクシード 45/エクスプローラー 60/45用
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷特記取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。質量(kg)0.7色ブラック容量1個備考ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。タイプオプション バックレスト加工取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。関連部品品番:610224-0000,610224-0001,610224-0009,610224-0011,610212-0000,610217-0001,610225-0000,610225-0001素材ポリウレタン
シリコーンコーティングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,597税込¥10,5571個4日以内出荷から5日以内出荷シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
































![スポイド瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986688-220209-02.jpg)

![スポイド瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985568-220209-02.jpg)