カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 学童・教育用品(17)
- 制御機器(12)
- オフィス家具(11)
- バイク部品(10)
- 事務用品(10)
- 機構部品(9)
- 食品・飲料(9)
- カー用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- バイク純正部品(5)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 医療(3)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- 大塔テック(11)
- マルアイ(10)
- SCHMALZ(シュマルツ)(8)
- CKD(7)
- Kawasaki(7)
- ESTERA(6)
- NOK(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ニチコン(4)
- オーエッチ工業(3)
- 十川ゴム(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 城東テクノ(3)
- シノコマ(3)
- 朝日衛生材料(3)
- 古川紙工(3)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「si50」の検索結果
![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]
TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工
十川ゴム(12件のレビュー)¥479税込¥5271枚4日以内出荷シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から6日以内出荷焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
M/HITACHIスナップアイドル SI
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
HITACHIスナップアイドル
ゼクサスチェン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。型式ラチェット種類スナップアイドル
【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品
十川ゴム(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚翌々日出荷シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ライトン軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷から3日以内出荷二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工
十川ゴム(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚翌々日出荷シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYスチーム&アイロン
SURE(石崎電機製作所)¥3,098税込¥3,4081台4日以内出荷軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。 常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。 ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。 ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。付属品給水カップ(50ml)質量(kg)0.72(電源コード含む)電源コード(m)約3機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードあり寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110消費電力(VA、W)100-900、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応水タンク容量(mL)約50
ソケットクランプ(ドラムタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
男女兼用Tシャツ SI-5077
ナガイレーベン¥2,298税込¥2,5281枚6日以内出荷から11日以内出荷スクラブ着用の際に防寒カ-ディガン代わりに着る「吸湿発熱」機能を持ったあったかインナ-です。 スタンダードなクル-ネック(丸首)の八分袖 デザインです。 ご要望によりスクラブと同色のカラ-ステッチを袖口に入れることが出来ます。 トータルコーディネートの提案です。素材ポリエステル80%、綿20%RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス SI
河村電器産業¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷から22日以内出荷材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ドライバードリル
SHINANO(信濃機販)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか4日以内出荷10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
流量センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥58,980~税込¥64,878~1個12日以内出荷高い信頼性で配管内の液体や気体を監視。豊富なアダプタで各種プロセス接続に対応。スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4310 (SUS301), PC, PBT GF20, EPDM/X【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: FKM 硬度 ショアA80長さ(mm)取付時 EL/45外形寸法(mm)Φ 50 / L = 113保護構造IP 67保存温度(℃)-25~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 19~36消費電流(mA)< 60使用周囲温度(℃)-25~80電流(mA)出力開閉(DC)/250外装シリンダー出力信号スイッチング信号短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)8.2プロセス接続接圧部 M18×1,5 めすねじ出力数最大1遅延時間(秒)起動/10
流量センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥61,980~税込¥68,178~1個12日以内出荷高い信頼性で配管内の液体や気体を監視。豊富なアダプタで各種プロセス接続に対応。スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定長さ(mm)取付時 EL/45外形寸法(mm)Φ 50 / L = 113保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-25~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~36消費電流(mA)< 60使用周囲温度(℃)-25~80電流(mA)出力開閉(DC)/250外装シリンダー出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)8.2プロセス接続接圧部 M18×1,5 めすねじ電気仕様PNP遅延時間(秒)起動/10通信インターフェースIO-Link
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5
VISHAY(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートストロー 包装なし 500本
シバセ工業(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1箱(500本)当日出荷ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(45枚×8パッド)ほか当日出荷から翌々日出荷強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
プラスチックエプロン袖なし50枚
SARAYA(サラヤ)(7件のレビュー)¥819税込¥9011セット(50枚)当日出荷使い捨てタイプです。 防水性の高いポリエチレン製で、水、血液、体液などの湿性生体物質を通さず、感染防御にも優れています。用途水周り作業、医療、介護など種別エプロン材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.015質量(g)585着丈(cm)125ひも長(cm)50
スプーンストロー 包装なし 500本
シバセ工業(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(500本)当日出荷ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。長さ(mm)210直径(Φmm)6外装なし商品タイプスプーンストロー




![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)