カテゴリ
- 学童・教育用品(10)
- 事務用品(8)
- 制御機器(6)
- 卓上消耗品(5)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 食品・飲料(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク部品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- マルアイ(5)
- NOK(4)
- オーエッチ工業(3)
- ニチコン(3)
- コクヨ(2)
- サンドビック(2)
- 十川ゴム(2)
- ゼクサスチェン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- シバセ工業(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- AirTAC(2)
- 寿堂紙製品工業(2)
- シノコマ(2)
- 大阪魂(2)
- 古川紙工(2)
- KUZE(2)
- TAKUMI WORKS(タクミワークス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「si50」の検索結果
![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]
TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から6日以内出荷焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
M/HITACHIスナップアイドル SI
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
HITACHIスナップアイドル
ゼクサスチェン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。型式ラチェット種類スナップアイドル
標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品
十川ゴム(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚翌々日出荷シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ライトン軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷から3日以内出荷二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工
十川ゴム(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚翌々日出荷シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5
VISHAY(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートストロー 包装なし 500本
シバセ工業(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1箱(500本)当日出荷ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(45枚×8パッド)ほか当日出荷から翌々日出荷強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
プラスチックエプロン袖なし50枚
SARAYA(サラヤ)(7件のレビュー)¥819税込¥9011セット(50枚)当日出荷使い捨てタイプです。 防水性の高いポリエチレン製で、水、血液、体液などの湿性生体物質を通さず、感染防御にも優れています。用途水周り作業、医療、介護など種別エプロン材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.015質量(g)585着丈(cm)125ひも長(cm)50
スプーンストロー 包装なし 500本
シバセ工業(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(500本)当日出荷ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。長さ(mm)210直径(Φmm)6外装なし商品タイプスプーンストロー
ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入
TAKUMI WORKS(タクミワークス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷破れにくく手全体にフィットします。ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくしています。ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。タッチスクリーン対応です。指先までしっかりダイヤモンドグリップ加工です。用途機械整備に!。油作業に!。農業・園芸作業に!厚さ(mm)手のひら部分:0.19(約7.5MIL)色グリーン入数(枚)50機能耐油、タッチパネル対応全長(cm)24粉有無粉なし
ぎんなん串 500本袋入り
出雲竹材工業所(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(500本)当日出荷良質ブランド「たか印」の商品です。ぎんなんを刺すのに最適な細見の竹串です。直径2.1mmです。材質竹種類ぎんなん串
ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ ブラック 粉なし 50枚入
TAKUMI WORKS(タクミワークス)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷破れにくく手全体にフィットします。ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくしています。ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。タッチスクリーン対応です。指先までしっかりダイヤモンドグリップ加工です。用途機械整備に!。油作業に!。農業・園芸作業に!全長(cm)24
クリヤーブックA4 グラッセル 替紙
コクヨ¥379~税込¥417~1冊(20枚)ほか当日出荷A4縦型の30穴の替紙ポケットです。書類が見えやすい反射を抑えたエンボス加工の替紙ポケットです。2穴・4穴・30穴のとじ具に対応しています。エンボス仕上げPPポケットサイズA4グリーン購入法適合
アスペン元禄箸500膳
HEIKO(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(500膳×10パック)当日出荷増量お徳用 やわらかく軽い材質用途食堂などの業務用材質アスペンタイプ元禄箸長さ(cm)20.3![工作方眼紙 50枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21263025-260123-02.jpg)
工作方眼紙 50枚入
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥3,955税込¥4,3511組(50枚)当日出荷5mm方眼。フチ取りあり 片面方眼印刷。材質:紙。サイズ:320×470×0.42mm。セット内容:本体×50用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)320×470×0.42サイズA3
ホイール・タイヤ用ブラシ 500mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥699税込¥7691個当日出荷大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。ホイールにも優しい毛先を採用したハンドタイプ。用途清掃・お手入れ長さ(mm)500危険物の類別非危険物
片端50ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
柱養生紙 550mm幅
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20本)当日出荷から3日以内出荷新築木造家屋の大事な柱を保護します。柱を日焼けや傷・手アカから守る養生紙! 無地のタイプと、祝い文字、縁起の良い図柄が印刷されたタイプがあります。 1梱に便利な専用カッター1個と仮止めテープが付いています。材質和紙・クレープテープ寸法(幅Wmm×長さLm)550×33
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF
ニチコン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
やぶれにくい半紙 50枚
ワールドクラフト¥239税込¥2631冊(50枚)当日出荷初めて書道をする小学生に最適!筆圧が強い方・墨をたっぷり使いたい方にオススメの、やぶれにくい書道半紙です。仕様たっぷり墨を付けて漢字などを書く際、重なる部分がふやけ敗れてしまいがちです。そんなお悩みの方にオススメのやぶれにくい半紙となっております。日本製本体サイズ(mm)W240×H330×D5.5![リトマス試験紙50枚入×10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408987-260511-02.jpg)
リトマス試験紙50枚入×10個
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷サイズ:7×60mm。セット内容:50枚×10用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。内容水よう液の性質科目理科準拠理科小学校6年




![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)






























![工作方眼紙 50枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21263025-260123-02.jpg)






![リトマス試験紙50枚入×10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408987-260511-02.jpg)