カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(2)

「sib35」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型インキュベーター 三商

    小型インキュベーター

    三商
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
    付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    L35(中圧3.5Mpa)ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(18件のレビュー)
    ¥1,539~税込¥1,693~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • 中圧ホース L35 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 12(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,053~税込¥3,358~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)19.8内径(mm)12.7
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,264~税込¥5,790~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • インキュベーター SIB-35用 三商

    インキュベーター SIB-35用

    三商
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 高圧ホース用アダプタ 東海ゴム工業

    高圧ホース用アダプタ

    東海ゴム工業(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    形状アダプタ
  • ラインメイトホース 1000-04 ニッタ

    ラインメイトホース 1000-04

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)30呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)10.4内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • インキュベーター 三商

    インキュベーター

    三商
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
    付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質耐油性NBR配合ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • (MB35)FUSIBL LINK ミツビシ

    (MB35)FUSIBL LINK

    ミツビシ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7補強層1Wホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース/400
  • ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付)

    十川ゴム(1件のレビュー)
    ¥3,016~税込¥3,318~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • パスカラート PA1408(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース/400推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
  • (MB35)FUSIBLE LIN ミツビシ

    (MB35)FUSIBLE LIN

    ミツビシ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷