カテゴリ
- 制御機器(52)
- 科学研究・開発用品(22)
- 家電(13)
- 測定用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SICK(30)
- アズワン(15)
- KOA(12)
- SKC(環境測定)(8)
- 矢崎化工(7)
- AZLA(アズラ)(5)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(4)
- ラディウス(4)
- ハルツォク・ジャパン(4)
- RS PRO(3)
- D'Addario(3)
- エレコム(2)
- ナイキ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- パール金属(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- 松吉医科器械(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sic 板」の検索結果

炭化珪素板(30×30×3mm)
アズワン¥47,200税込¥51,9201個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5483-02
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
炭化珪素板(30×30×1mm)
アズワン¥45,400税込¥49,9401個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5483-01
SiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷サイズ10×10×0.5mm研磨内容両面鏡面方位(0001)
炭化珪素板 SiCシリーズ
アズワン¥72,700税込¥79,9701枚5日以内出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。仕様●サイズ:50×50×1mmアズワン品番67-2986-62
炭化珪素板(30×30×5mm)
アズワン¥49,000税込¥53,9001個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×5アズワン品番3-5483-03
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材
アズワン(1件のレビュー)¥6,660~税込¥7,326~1個当日出荷から30日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
4インチSICウェハ 研究用
アズワン¥61,000~税込¥67,100~1箱(1枚)ほか当日出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
SIC研磨紙 裏糊付
ハルツォク・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)当日出荷から15日以内出荷粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。JIS規格準拠種類裏糊付き寸法(Φmm)200砥粒シリコンカーバイト(SIC)
アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1セット(5枚)ほか当日出荷から17日以内出荷アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色材質アルミナ96%セラミックス色白色熱伝導率(W/mk)10吸水率(%)0線膨張係数(×10-6/℃)7
マツヨシCPRボード(心肺蘇生用背板 MY-CPR25
松吉医科器械¥6,398税込¥7,0381枚3日以内出荷マツヨシオリジナルのCPRボードです。持ち手が3ヶ所あり、使いやすい仕様になっています。明るい色味で目立ちます。HDPEなので丈夫で長くご使用いただけます。
反射板 反射 光電センサ
SICK¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Sick リフレクタは、77 mm x 77 mm の反射領域を備えています。長方形 ねじ接続注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:Antifog リフレクタ●シリーズ:PLアズワン品番65-7309-10
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
反射板 ハードウェア UC4 超音波
SICK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷製品ファミリUC4用超音波チャネリング用アクセサリですSickUC4超音波センサ用です注仕様●アクセサリタイプ:ハードウェア●併用可能製品:Sick UC4 超音波●応用例:製品ファミリ UC4 用超音波チャンネリング用アクセサリですアズワン品番65-7314-78
ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271台当日出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂電源リチウム電池CR2032×1個最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%本体寸法(mm)86×39×17精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)37測定間隔20秒特性防塵・防水
反射板 反射 再帰反射レーザーセンサ
SICK¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷レーザーセンサ、接着式、カットに最適です。アライメントノートを参照してください再帰反射レーザーセンサで使用します注仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:再帰反射レーザーセンサ●応用例:カット、アライメントメモ、接着式、レーザーセンサに最適を参照してください●シリーズ:REF●コード番号:225-0169アズワン品番65-7313-71
センサ反射板 エンコーダコレット DBS36E-BBxxxx
SICK¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷この Sick シャフトコレットは、DBS36E-BBxx エンコーダの内径を 8 mm → 6 mm まで減らすように設計されています。 この製品は、8 mm のエンコーダボアに押し込むだけで、標準のエンコーダクランプを使用して 6 mm のドライブシャフトに圧縮されます。シャフト直径: 6 mm 外径: 8 mm仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS36E-BBxxxx●コード番号:201-3656アズワン品番65-7347-17
取り付けキット Sick 取り付けシステム G10、反射板P250
SICK¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けシステム●併用可能製品:G10、反射板P250●Q-Lock取り付けシステム. 画期的なQ-Lockアセンブリシステムでは、SICK G10光電センサの取り付け及び位置調整がほんの数秒で行えるため、機械の設置時間が大幅に短縮されます。RoHS指令(10物質対応)対応
センサ反射板 フィールドバスモジュール KTL180 及び AOD1、WLL180T
SICK¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷WLL180T、KTL180、AOD2 用の EtherCAT カプラSick WLL180T、KTL180、AOD1 で使用します注仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスモジュール●併用可能製品:KTL180 及び AOD1 、Sick WLL180T●応用例:WLL180T 、KTL180 、AOD2 用の EtherCAT カプラ●シリーズ:WI180C●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 プラグ、M12 D コード●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-7311-49
TLC Silica gel 60G F254 25 Glassplates 20*20cm 100390 1ST
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷アズワン品番61-0286-79
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き
矢崎化工¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から7日以内出荷滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)15.6材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無あり床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)806×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915ブレーキ種類フットブレーキ特性静か、軽量、騒音対策騒音対策○材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ![イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710794-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ色ホワイト質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710785-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ色ブラック質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型
CreateMate High-speed Card Reader Case
PGYTECH¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応。スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚。保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む)転送速度(Mbps)312適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1






































![イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710794-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710785-220623-02.jpg)