カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • 作業工具(16)
  • 切削工具(4)

「sid-620」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • なめたネジ外しドライバーS SK11

    なめたネジ外しドライバーS

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
  • なめた六角穴付ネジ外しビット SK11

    なめた六角穴付ネジ外しビット

    SK11(15件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
    用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
  • ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)400種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48切断能力(Φmm) 鉄線2.3適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ

    六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
    用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角軸折れこみボルト抜き SK11

    六角軸折れこみボルト抜き

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
    用途折れこんだボルト抜き作業。
  • エキストラクター組合せ(角型) TRUSCO

    エキストラクター組合せ(角型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    当日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
  • エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ

    エキストラクターセット ラセン型

    モノタロウ(113件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1セット(5本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
    用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
  • スクリューエキストラクターセット HASCO

    スクリューエキストラクターセット

    HASCO(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
    セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
  • ネジザウルスGT ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGT

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジとりインパクト ANEX

    ネジとりインパクト

    ANEX(26件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
    トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
  • ネジザウルスモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
    用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • MARK,SWINGARM SID  87130KTK620 ホンダ

    MARK,SWINGARM SID 87130KTK620

    ホンダ
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
  • RUBBER,H/L MT SID    61316KFT620 ホンダ

    RUBBER,H/L MT SID 61316KFT620

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • ネジはずしビット ベッセル

    ネジはずしビット

    ベッセル(33件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    当日出荷
    つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
    適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。全長(mm)82ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
  • なめたネジはずしビット TRUSCO

    なめたネジはずしビット

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷
    なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
    仕様M2.5~M5ねじ対応材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)65
  • ネジザウルスバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
    用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105
  • MARK B,SID*TYPE7*  87147MAY620ZD ホンダ

    MARK B,SID*TYPE7* 87147MAY620ZD

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE2*  87147MAY620ZB ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE2* 87147MAY620ZB

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE3*  83525MAB620ZC ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE3* 83525MAB620ZC

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE1*  83525MAB620ZA ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE1* 83525MAB620ZA

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE1*    64235MAW620ZA ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE1* 64235MAW620ZA

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE2*    64225MAW620ZB ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE2* 64225MAW620ZB

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE1*  87146MAY620ZA ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE1* 87146MAY620ZA

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE2*  83535MAW620ZB ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE2* 83535MAW620ZB

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE1*  83535MAB620ZA ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE1* 83535MAB620ZA

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE1*  83525MAW620ZA ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE1* 83525MAW620ZA

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE2*  83525MAB620ZB ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE2* 83525MAB620ZB

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE1*    64225MAW620ZA ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE1* 64225MAW620ZA

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE1*    64225MAB620ZA ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE1* 64225MAB620ZA

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE3*  83535MAW620ZC ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE3* 83535MAW620ZC

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE3*  83535MAB620ZC ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE3* 83535MAB620ZC

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE3*  83525MAW620ZC ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE3* 83525MAW620ZC

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE2*  83525MAW620ZB ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE2* 83525MAW620ZB

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE3*    64235MAB620ZC ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE3* 64235MAB620ZC

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE2*    64235MAB620ZB ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE2* 64235MAB620ZB

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L.SID*TYPE1*    64235MAB620ZA ホンダ

    MARK,L.SID*TYPE1* 64235MAB620ZA

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE3*    64225MAW620ZC ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE3* 64225MAW620ZC

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.SID*TYPE3*    64225MAB620ZC ホンダ

    MARK,R.SID*TYPE3* 64225MAB620ZC

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷