カテゴリ
- 鈑金・塗装(32)
- 自動車用シーラー(27)
- 車用スプレー/カートリッジ(1)
- 船舶用品・漁業資材(217)
- コンテナー/備品(8)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 墨打器/墨差し(1)
- 安全用品(43)
- 工事関連用品(1)
- 測定用品(93)
- 差圧計(1)
- 接着剤・補修材(67)
- セメント(2)
- メカニカル部品(722)
- 標準タイプ(穴あき)(10)
- オフィス家具(3,471)
- 配管・水廻り設備部材(1,236)
- 作業工具(1,144)
- 医療(871)
- 建築金物(748)
- 制御機器(707)
- 塗装・養生・内装用品(704)
- パソコン/周辺機器(631)
- 防災用品(609)
- 事務用品(608)
- 厨房用品(556)
- 卓上消耗品(362)
- 空調・照明・電設資材(327)
- 店舗什器・備品(282)
- 作業服(248)
- 物流用品(243)
- 安全標識(221)
- 研磨材(216)
- ねじ・ボルト・釘(214)
- 科学研究・開発用品(156)
- 学童・教育用品(155)
- トラック用品・パーツ(153)
- 介護用品(142)
- 農業機械(140)
- 日用品(126)
- 防犯用品(101)
- 農業・園芸資材(100)
- 保管用品(96)
- バイク部品(91)
- 食品・飲料(90)
- 機構部品(84)
- 清掃用品(78)
- 建材・エクステリア(77)
- 電気材料(76)
- 自転車部品(76)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
- 農具(58)
- 縫製用品(57)
- 空圧工具(50)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- 印刷用紙/インク/印刷機(49)
- 家電(48)
- 手袋(47)
- 整備工具・収納(36)
- 救急・衛生(31)
- 安全保護具(31)
- 切削工具(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- 電動工具(28)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 塗料(25)
- クリーンルーム用品(22)
- 安全靴・作業靴(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- ヘルスケア(20)
- 梱包用品(18)
- カー用品(15)
- バイク純正部品(13)
- 住設機器(13)
- 自動車補修部品(12)
- テープ(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 理美容(8)
- 洗剤・除去剤(8)
- 溶接用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- マスク(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定関連サービス(3)
- 洗車・清掃(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック純正部品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(85)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(1,333)
- 好川産業(733)
- NSK(日本精工)(652)
- イトーキ(492)
- TOKIO(藤沢工業)(472)
- エスコ(406)
- ヨシカワ(391)
- 視覚デザイン研究所(379)
- 内田洋行(349)
- 七星科学研究所(344)
- オンダ製作所(301)
- ニシキ工業(301)
- 寺西化学(173)
- Panasonic(パナソニック)(170)
- TRUSCO(161)
- ティーエフサービス(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「sika」の検索結果

ピーラインカルコ白糸巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻トラスコ品番828-8345外形寸法(mm)縦52×横25×奥15本体質量(g)2
ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス
SKF(日本エスケイエフ)¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.3kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2779アズワン品番65-7891-29
ロッド端 M5 メス スチール ボア5mm 全長19mm Metric Thread Standard メス
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:5mm●動定格荷重:3.25kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:19mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2778アズワン品番65-7891-18
プレーンベアリング 30mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:71mm●静的許容ラジアル荷重:69.5kN●コード番号:237-2285アズワン品番65-7872-23
ロッド端 M30 x 2メス スチール ボア30mm 全長71mm Metric Thread Standard メス
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:30mm●動定格荷重:64kN●静定格荷重:69.5kN●全体長さ:71mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2777アズワン品番65-7890-93
ロッド端 M10メス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard メス
SKF(日本エスケイエフ)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:12.2kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2776アズワン品番65-7891-31
ロッド端 ボア30 全長71mm Metric Thread Standard メス
SKF(日本エスケイエフ)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷仕様●内径:30●動定格荷重:64000N●静定格荷重:69500N●全体長さ:71mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4669アズワン品番65-7889-94
シーカフレックス227
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(150mL)ほか当日出荷自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。色白種類シール剤
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(310mL)当日出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮竿 ステンレス製
(29件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
スポンジ タイヤクリーム用 丸型
(141件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS販売区分業務用
クリアーファイル 差し替え式
(65件のレビュー)¥359税込¥3951冊当日出荷ポケットの追加や差し替えに便利なリング式です。 ワンタッチでリングの開閉が可能です。 ポケットが最初に20枚付属しているので、すぐに使えます。用途書類整理、説明書のファイリングに最大収納数50材質(表紙)PP(背見出し)紙(ポケット)PPサイズA4タテタイプトップイン寸法(幅W×高さH)(mm)255×313背幅(mm)25穴数30ポケット数20
転倒防止伸縮ベルト
(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
ランドリーパイプセット
RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ハマタイト SC-MS1-HM
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷から5日以内出荷1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。タイプ変成シリコン系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
超短ミニスタービー差替ドライバー
ANEX(41件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
転倒防止プレート ベルトタイプ
(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(2個)当日出荷棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚種別転倒防止ベルト材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB幅(mm)90ベルト幅(mm)25
SPジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
シーカ ウィングノズルセット
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷適合527AT危険物の類別非危険物
シンプリーズクリアーファイル差し替え式
キングジム(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1冊当日出荷台紙入りの丈夫なポケット。ポケットの追加も簡単。 差し替え式。台紙あり(表紙と同系色)。 グリーン購入法適合品。高さ(mm)317材質表紙:再生PP55%、ポケット:再生PP40%サイズA4タテ穴数30穴グリーン購入法適合
シーカフレックス 529 Evolution
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,798税込¥3,0781本(290mL)当日出荷Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー色オーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
SPジョイント(ソケット)
TBC(タブチ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)当日出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
物干金具 壁取付
(63件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
シーカフレックス252J
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。色ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)
ベッセル(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(8本)当日出荷手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊当日出荷綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。ポケットは最大175枚まで増やすことができます。背幅(mm)55ポケット数(付属)45、(最大)175サイズA4タテ適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)付属品インデックスシール付き材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.8収納枚数175穴数30縦(mm)314横(mm)286グリーン購入法適合最大ポケット数45ポケット
デンタルプロ歯間ブラシ
デンタルプロ(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1個(15本)当日出荷【日本歯科医師会推奨品】 ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。 先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。 メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。材質(柄部)ポリエチレン材質(キャップ)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン材質(ワイヤー部)ステンレススチール
シーカフレックス SF-291
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(310mL)5日以内出荷船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ(11件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1冊当日出荷綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。 中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。サイズA4タテグリーン購入法適合付属品インデックスシール付き適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール穴数30縦(mm)314
アルミ角棒
光モール(23件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ タイヤクリーム用
(11件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130材質(柄部)ABS材質(スポンジ)PE販売区分業務用
室内物干し 吊り下げタイプ
(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
...