カテゴリ

  • 作業工具(25)
    • のこぎり本体(19)
    • のこぎり替刃(6)
絞り込み
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
刃長(mm)
  • 270
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(8)
  • 150(5)
  • 170(8)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 210(30)
  • 240(26)
  • 300(23)
  • 330(13)
  • 360(8)
  • 375(3)
  • 380(3)
  • 390(6)
  • 400(1)
  • 420(6)
ピッチ(mm)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 3(2)
  • 3.7(4)
  • 4.2(2)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(2)
  • 550~600未満(1)
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「silky」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ZUBAT(ズバット)270 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)270Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)270切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 替刃Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
ツルギカーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 替刃Silky(ユーエム工業)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブ 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブSilky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm
めばえネクスト(剪定)替刃 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)替刃Silky(ユーエム工業)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から6日以内出荷
めばえネクストの替刃です。
用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
ゴムボーイ7カーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7カーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
めばえネクスト(剪定)本体 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体Silky(ユーエム工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ
用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
ガンファイター270 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30質量(g)本体/200 鞘/85
ガンファイター竹挽 Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽Silky(ユーエム工業)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
竹挽きに特化したガンファイター新登場!竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。ガンファイターシリーズの特長を活かしています。0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。また、柄は工具
用途竹加工や竹伐採に。寸法(mm)(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17質量(g)約385切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270商品タイプ本体
ガンファイター竹挽 Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽Silky(ユーエム工業)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ガンファイター竹挽の替刃です。
用途鋸替刃。寸法(mm)315×50×0.7質量(g)約55タイプ替刃切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270
シルキーヨキ270 Silky(ユーエム工業)シルキーヨキ270Silky(ユーエム工業)
5,098税込5,608
1枚ほか
当日出荷
強靭な合金ハガネを使った刃は薄刃構造で、切断抵抗を少なくしました。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃先のカーブにより、枝の引き寄せも可能にしました。 ナタ同様、ゲンキグリップを採用しているので替刃交換も簡単に出来、なおかつ手にかかる衝撃を大幅カット出来ます。
用途造園・林業に適しています。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃渡り(mm)270材質合金鋼
ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 7Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
ゴム太郎2段切り270 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎2段切り270Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚ほか
当日出荷
ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。 ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。 今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。 ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。
用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)270、(バックティース)120切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
銀河 仮枠用 本体 Silky(ユーエム工業)銀河 仮枠用 本体Silky(ユーエム工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
ゴムボーイ7 万能目270 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7 万能目270Silky(ユーエム工業)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
『ゴムボーイ7』はゴムボーイと同じ刃を使って、直柄・鞘入りにしたものです。 ゴムボーイの切れ味を沢山のお客様に知ってほしい、感じてほしいという思いから折込式だけでなく鞘入りも作りました。 新しく刃の種類に荒目が加わり、細目・万能目とサイズが210mm/240mm/270mm/300mmと様々な用途に応じて刃の種類やサイズ、折込式か鞘入り…お客様の好みによって使い分けて下さい。 切り口もアサリ無しなのでとても滑らかで綺麗です。 鞘はストッパー構造により、逆さにしても鋸が抜けにくくなっていますので安心して作業していただけます。 万能目には黄色、細目には青色、荒目には赤色を外観に使い、シンプルですが、デザイン性が高い製品になっています。
用途仮枠大工、建築大工、造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、森林ボランティアなどプロの方から一般の方まで幅広くお使いいただけます。 乾燥木材のコンパネや無垢材・集成材、生木の剪定に適しています。どんな場面でも使える様になっています。 .刃渡り(mm)270使用時寸法(mm)440×100×25種別本体質量(g)395収納時寸法(mm)490×1410×40切り幅(mm)1.3目数10枚目/30mm
ツルギカーブ 左利き用 本体 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 左利き用 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 右利き用 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
銀河 大工用 本体 Silky(ユーエム工業)銀河 大工用 本体Silky(ユーエム工業)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)
のこぎり silky特集