「silvac」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水布シートペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
    用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材布シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • 万能耐水ペーパーセット NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    万能耐水ペーパーセット

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(36枚)
    当日出荷
    手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • 耐水ペーパー モノタロウ

    耐水ペーパー

    モノタロウ(770件のレビュー)
    ¥168~税込¥185~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨布 理研コランダム

    研磨布

    理研コランダム(17件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
    用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています基材平織シートサイズ(mm)228×280砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
  • ロータリスイッチ 16極 パネルマウント LORLIN

    ロータリスイッチ 16極 パネルマウント

    LORLIN
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
    。BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してください。Binary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) Series。Lorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switches。These panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotation。Features and Benefits:。Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobs。The bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread
    極数16極定格電圧(V)AC250保護等級IP65コンタクト定格電流(A)0.15ポジション数16
  • 研磨布シート モノタロウ

    研磨布シート

    モノタロウ(143件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
    用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
  • 耐水研磨紙 理研コランダム

    耐水研磨紙

    理研コランダム(10件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。
    用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
  • 耐水研磨紙(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙(1枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1枚
    当日出荷
    汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
    寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水研磨紙 FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙

    FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
    砥材CC基材Cwシートサイズ(mm)230×280適合材木工、金属
  • 空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー(ハードタイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • 標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
  • スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447

    3M(スリーエム)(77件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚ほか
    当日出荷
    日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
    用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • NCA レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA レジンクロスベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1セット(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
  • 空研ぎペーパー モノタロウ

    空研ぎペーパー

    モノタロウ(339件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1パック(5枚)
    当日出荷
    空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
    用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木工
  • アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴なし砥材A