カテゴリ
- 溶接用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「sim-60」の検索結果

100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
モバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIMµSDスロット搭載)
AFF WARE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷モバイル必要なUSB-Cケーブル、3種の変換アダプタ、SIMカード、SIMピンをスマートに収納できる、軽量&コンパクトな収納ケース。用途・USB-Cケーブルと、USB-A/microUSB/Lightning変換アダプタ、SIMピンが付属。・nanoSIMカード1枚と、microSIMまたはmicroSDカードを1枚収納可能。・付属のUSB-Cケーブルは最大60Wの高速充電に対応。・わずか35g(付属品含む)の軽量&コンパクトで抜群の携帯性。セット内容収納ケース、USB Type-Cケーブル、USB-A変換アダプタ、microUSB変換アダプタ、 Lightning変換アダプタ、SIMカード取出ピン材質ABS+PC質量(g)35寸法(cm)10.6×3.0×1.5適合用途充電用
スターターキット(手棒用)
SUZUKID(スズキッド)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NPセット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.655寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80