カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
「sim-as2500」の検索結果

キューブアイス製氷機
テンポスドットコム¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約10席材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約39電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800消費電力(W)(50/60Hz)210/240配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038放熱量(W)343/378