カテゴリ
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sio-x」の検索結果

SiO-X3
SUS(エスユーエス)¥54,660税込¥60,1261個当日出荷従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
SiO-X/MiO タッチパネル
SUS(エスユーエス)¥98,570税込¥108,4271個10日以内出荷質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル(D-SUB)
SUS(エスユーエス)¥4,720税込¥5,1921個当日出荷SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダー
SUS(エスユーエス)¥31,830税込¥35,0131個当日出荷SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル
SUS(エスユーエス)¥3,074税込¥3,3811個10日以内出荷SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M
SUS(エスユーエス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)ケーブル長(m)2検出距離(m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応