カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sio-x3」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiO-X3 SUS(エスユーエス)SiO-X3SUS(エスユーエス)
54,660税込60,126
1個
当日出荷
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
ACアダプタ(UV324-2410) SUS(エスユーエス)ACアダプタ(UV324-2410)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VXAratas(旧:omron)(59件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から94日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
RS-232Cケーブル(D-SUB) SUS(エスユーエス)RS-232Cケーブル(D-SUB)SUS(エスユーエス)
4,720税込5,192
1個
当日出荷
SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付ブザー SUS(エスユーエス)e-CON付ブザーSUS(エスユーエス)
3,930税込4,323
1個
当日出荷
Φ100の回転灯(赤)
ケーブル長(m)1
SiO-N3 SUS(エスユーエス)SiO-N3SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
ステンレスベアリングユニット インサート軸受 KMTステンレスベアリングユニット インサート軸受KMT
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
SiO入出力接続ケーブル(0.3m) SUS(エスユーエス)SiO入出力接続ケーブル(0.3m)SUS(エスユーエス)
800税込880
1本
10日以内出荷
SiO間で信号の受渡しを行う場合に使用します。
ケーブル長(m)0.3
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
SiO-X/MiO タッチパネル SUS(エスユーエス)SiO-X/MiO タッチパネルSUS(エスユーエス)
98,570税込108,427
1個
10日以内出荷
質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
SiOt3基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt3基本キット1SUS(エスユーエス)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
パワーリレー モノタロウパワーリレーモノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10販売区分業務用
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダー SUS(エスユーエス)バーコードリーダーSUS(エスユーエス)
31,830税込35,013
1個
当日出荷
SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
SiO-N3基本キット1 SUS(エスユーエス)SiO-N3基本キット1SUS(エスユーエス)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)LED ACアダプタ 24V-1ASUS(エスユーエス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24定格出力電流(A)24入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
SiOスターターキット SUS(エスユーエス)SiOスターターキットSUS(エスユーエス)
20,880税込22,968
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ L型 SUS(エスユーエス)ACアダプタ L型SUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から81日以内出荷