カテゴリ
- 制御機器(14)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sio-x3」の検索結果

ACアダプタ(UV324-2410)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ入力電圧(V)100出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24対象機器グリーンフレームN
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から101日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
SiO-N3基本キット1
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOt3基本キット1
SUS(エスユーエス)¥30,980税込¥34,0781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOスターターキット
SUS(エスユーエス)¥20,880税込¥22,9681セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiOシリーズ SiO2 R2
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ L型
SUS(エスユーエス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応