カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sion3」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1個)
欠品中
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)通信方式Bluetooth4.2以降設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99
非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示 ディーエーピーネットワーク非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示ディーエーピーネットワーク
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
触れずに約1秒で測定できる、非接触式の電子温度計。赤外線センサーによりスピーディーかつ高精度(±0.2℃)で測定でき、毎日の健康管理に便利です。測定距離は約3~5cmで使いやすく、32回分のデータ記録機能付き。大画面ディスプレイと3色バックライトで結果も見やすく、自動電源OFF機能で省エネにも配慮。軽量設計で扱いやすい温度計です。
用途毎日の体温チェックや健康管理に。家庭やオフィス、施設での非接触での素早い温度測定に。質量(g)106電源単四電池×2本(別売)測定範囲(℃)32~42.9測定時間約1秒センサー赤外線センサー機能記録:32回分保存測定距離約3~5cmサイズ(mm)43×95×150測定精度(℃)±0.2
CORD HIGH TENSION (N3) MAZDA(マツダ)CORD HIGH TENSION (N3)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron30 SL RB Tub SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron30 SL RB Tub SHVISION
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 30 SL はクライミングに最適なホイールセットです。Full carbon rim30 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1260タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロードテクノロジーABS、 L.O.C.
STM STマイクロエレクトロニクスSTMSTマイクロエレクトロニクス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。STM32マイコン-LQFP64パッケージ2タイプの拡張リソースArduino Uno Revision3 互換全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダーmbed対応SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載フレキシブル基板の電源装置USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)省電力装置アクセスポイント3つのLEDUSB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)ユーザーボタン・リセットボタンUSB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート仮想COMポートマスストレージデバッグポート様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
アズワン品番67-0435-17
CORD,HIGHTENSION3   30733KE7000 ホンダCORD,HIGHTENSION3 30733KE7000ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
謎解き!橋の維持・補修 日経BPマーケティング謎解き!橋の維持・補修日経BPマーケティング
3,200税込3,520
1冊
11日以内出荷
老朽化が進む橋梁の維持・補修に役立つ生の知識を、謎解き形式で分かりやすく紹介! 全国に約70万橋ある道路橋の定期点検が本格化してきた。これに伴い、今後は補修や補強の工事も増える見込みだ。 ところが、橋の維持・補修に関するノウハウが十分に共有されているとは言い難い。 本書では、維持管理を担う自治体の職員や、点検・設計を担当する建設コンサルタント会社、補修・補強工事を担当する建設会社向けに、維持・補修の現場で本当に役立つ知識を、「老朽橋探偵」が謎解き形式で紹介する。 【主な内容】 [MISSION1] 異状を見抜く目を鍛えろ 橋梁の点検・調査時の着眼点や注意点といった基礎知識を、コンパクトに解説する [MISSION2] 竣工年代を推定せよ 橋梁に関する様々な知識(鉄筋の種類、ボルトの材料、橋の形状など)を総動員し、橋の竣工年代を推定する方法を伝授する [MISSION3] 補修失敗の原因を探れ 補修や補強工事の失敗・事故原因を、様々な工法の解説を織り交ぜながらひも解く [MISSION4] クイズで勘所をつかめ 橋の点検や診断、補修・補強のポイントを、Q&A形式で紹介する
ジャンル土木分類専門判型A5ページ数222著者名日経コンストラクション編集部初版年月2015/11
モジュラードリル イスカルモジュラードリルイスカル
159,800税込175,780
1本
19日以内出荷