326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
納品書、仕切書用に適した封筒です。
トラスコ品番856-0503 幅(mm)90 サイズ長4 質量(g)145 タイプ長4 奥行(mm)205 アズワン品番65-2057-42 2018年トラスコ掲載ページ10 0389
1セット(100枚)
229 税込252
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 100Ω ±5%, ROX2SJ100R
RoHS
シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 100kΩ ±5%, ROX1SJ100K
RoHS
シリーズROX1S 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続差込み ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番379-7015 形状自在車 型式SJ型自在車 質量(kg)0.78 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)83 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
当日出荷

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 仕様ストッパー付 材質スチール 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状自在 型式SJ型自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし 取付穴径d(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 仕様ストッパー付 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 取付穴径d(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR 長さ(mm)(ロッド)93 軸長(mm)160 ストッパーなし ジャッキ寸法(mm)275×28 調整量(mm)85
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ニューストロング販売センタージャッキ
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
1組(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品スチールケース トラスコ品番114-2115 ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)8.9 高さ(mm)121~381 揚力(kN[tf])10(1)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状ソケット
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 取付穴径d(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。 付属品スチールケース トラスコ品番207-2301 セット内容スチールケース、ハンドル ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)8.9 高さ(mm)121~381 ハンドル長さ(mm)645 揚力(kN[tf])10(1) アズワン品番64-8745-88
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様ストッパー付 材質スチール 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード