カテゴリ
- 測定用品(3)
- 農業機械(3)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「sj-2000」の検索結果

検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から14日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケータイボトル スポーツジャグ
アイリスオーヤマ¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷そのまま飲める直飲みタイプでスポーツやアウトドアに最適な2Lのスポーツジャグです。 ボタンロックで持ち運び時漏れを防ぐ。材質本体/ステンレス鋼、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、飲み口/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン質量(g)約990容量(L)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×133×329保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプ
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から39日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
【修理】 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ 修理受付
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980税込¥25,2781台22日以内出荷サービス分類修理
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
カラーフィルターホルダー
Nikon(ニコン)¥899税込¥9891個5日以内出荷SB-R200の発光部に、カラーフィルターSJ-R200(R1C1・R1・SB-R200に付属)またはSJ-2(別売)を装着するためのホルダーです。対応機種SB-R200
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷図解NoML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 ワツシヤ_No.11
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M5バネ2ゴウ図解NoNK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 バネザガネ_No.5
マフラアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格10~12フクム図解NoHT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 マフラアセンブリ_No.9、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12
ビームライト#200
シンロイヒ¥22,980税込¥25,2781セット(1kg)16日以内出荷特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。タイプ2液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間~3日(20℃)