カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sj-220」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)

    現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
    適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
  • 現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN Mitutoyo(ミツトヨ)

    現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
    適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 220Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 220Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319税込¥351
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴 高階救命器具

    コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴

    高階救命器具
    ¥3,798税込¥4,178
    1着
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。 船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。
    質量(g)約300適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間生地ポリエステル300D
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(304件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カップキット(SK6) 制研化学工業

    カップキット(SK6)

    制研化学工業(37件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • JFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形 ISAHAYA

    JFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形

    ISAHAYA
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    |yfs|が大きい (|yfs|=4mS[標準]) RDS(ON)が小さい (RDS(ON)=220Ω[標準]) 2SJ498は、小形樹脂封止形のPチャネル接合形電界効果トランジスタで、低周波電圧増幅、アナログスイッチ用として設計製造されております。とくに| yfs| 特性、RDS(ON)特性が優れており、オーディオ、ビデオ機器をはじめとする電子機器に最適です。 また、2SK2880(Nチャネル)とコンプリメンタリ特性となっています。
    用途ステレオ、カセットデッキ、VTRなどの汎用電圧増幅、アナログスイッチ回路その他【順伝達アドミタンス】1.5mS(最小)、4.0mS(標準)電圧(V)【カットオフ】0.2(最小)、1.5(標準)、6.0(最大)定格Ta=25℃温度(℃)【チャネル部】+150電流(mA)【ゲート】10【ドレイン】-0.6(最小)、-4.0(標準)、-12(最大)保存温度範囲(℃)-55~+150漏れ電流(nA)最大1RoHS指令(10物質対応)対応特性【電気的】Ta=25℃許容損失(mW)(Ta=25℃)450最小電圧(V)【ドレイン降伏】50最大ドレイン-ゲート間電圧(V)-50
  • ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ GREEN BELL(グリーンベル)

    ステンレス製ナイフ&キッチンはさみ

    GREEN BELL(グリーンベル)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(6丁)
    翌々日出荷
    ナイフとしてもはさみとしても使えるきっちんハサミです。キャンプやアウトドアでの食材カットはこれ一本で解決します。職人が1本1本丁寧に刃つけをしているため、スパスパと心地よい切れ味を体験することができます。分解可能で食洗器対応なのでお手入れ簡単です。
    用途キャンプやアウトドア、フィッシングに。トラスコ品番564-9618材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、ケース:ポリプロピレン樹脂全長(mm)205色シルバー・黒刃長(mm)100
  • オサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    オサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB260G-C 本体部品_No.7、DB261L 本体部品_No.7、MC2600RS(JP) 本体部品_No.8、DB26D-C L 本体部品_No.7、MB260L 本体部品_No.7、DB32D-C B 本体部品_No.7、MB2620L 本体部品_No.7、KM26 B 本体部品_No.16、MB251HU 本体部品_No.7、DB265SP B 本体部品_No.8、MB320U 本体部品_No.7、BC2400 本体部品 オサエザガネ_No.7、BC220H 本体部品_No.7、MB260U-C 本体部品_No.7、ML23SJ 本体部品_No.7、DB263D B 本体部品_No.8、MB2410M 本体部品_No.7、MB260U 本体部品_No.7、DB265SP L 本体部品_No.7、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.7、TK263 本体部品_No.7、DB262B 本体部品_No.7、TK263 L 本体部品_No.7、MB2603MG 本体部品_No.7、AB300-1 本体部品_No.7、MB301ESU 本体部品_No.7など
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格#6000ZZ部品名称ベアリング図解NoML23SJ 本体部品_No.4、MB2330U-S 本体部品_No.6、AC23SAL 本体部品 ベアリング_No.6、JA251 本体部品_No.4、BC220H 本体部品_No.4、DB262B 本体部品_No.4、MB2400M TM24 本体部品_No.4、DB26D-C B 本体部品_No.4、MB2330DG 本体部品_No.6、MB2303MU チップソー 本体部品_No.6、MB2600MU 本体部品_No.4、DB263 2G 本体部品_No.4、DB235SP 2G 本体部品_No.6、MB265CKM 本体部品_No.4、KM23 B 本体部品_No.7、MB2603MU チップソー 本体部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.10、MB2410M 本体部品_No.4、MB320U-C 本体部品_No.4、MB2630G 本体部品_No.4、MB2013MU チップソー 本体部品_No.6、MB2610L 本体部品_No.4、DB235SP B 本体部品_No.6、MBV2300 本体部品_No.6、MB2303MU 本体部品_No.6など
  • U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    9日以内出荷
    適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600種別平形10ピンアズワン品番65-1930-28ミツトヨ品番02AZE140D