カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「sj-3560」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3560J3M(スリーエム)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560T)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560NSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560N)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TNSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560TN)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
テープ接着剤 3M(スリーエム)テープ接着剤3M(スリーエム)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から93日以内出荷
適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンテンポキャンドルウォーマーランプ カメヤマコンテンポキャンドルウォーマーランプカメヤマ
6,000税込6,600
1個
5日以内出荷
モダンなデザインでインテリアにもなるコンテンポウォーマーランプはハロゲン電球の熱でキャンドルを溶かす電気スタンドです。 火を使わずにフレグランスキャンドルの香りをお楽しみいただけます。
付属品専用ハロゲン電球2個質量(g)785定格電圧(V)100コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)25寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:132×158×275 箱:142×105×255
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式3位置プレッシャセンタ
SJ356 SMCSJ356SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ