カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(251)
  • 自動車純正部品(213)
  • 制御機器(61)
  • 自動車補修部品(54)
  • 物流用品(47)
  • 切削工具(31)
  • 空調・電設資材(26)
  • バイク部品(20)
  • 機構部品(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 建築金物(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 住設機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「sj-6」の検索結果

891件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ八興
1,050税込1,155
1本
6日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ 八興【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ八興
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 6.8Ω ±5%, ROX3SJ6R8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 6.8Ω ±5%, ROX3SJ6R8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, ROX2SJ6K8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, ROX2SJ6K8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX2S抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 6.8Ω ±5%, ROX1SJ6R8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 6.8Ω ±5%, ROX1SJ6R8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
クリーンチャック袋 コクゴクリーンチャック袋コクゴ
7,998税込8,798
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
ステンレスメッシュパネル 光ステンレスメッシュパネル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
イレクター Φ32メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質ブラック表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
排水特殊継手 MSジョイント MSJ 前澤化成工業排水特殊継手 MSジョイント MSJ前澤化成工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
シーリングテープジャスト メグロ化学シーリングテープジャストメグロ化学(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1ロール
当日出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興(9件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
ユニクロ ジャックポイント ラッパ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ラッパヤマヒロ
2,098税込2,308特価
1箱(200個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ適合板厚(mm)2.3まで頭高さH(mm)4.5
SJ3A6 SMCSJ3A6SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SJ2A6 SMCSJ2A6SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
イレクター Φ32メタルジョイント NI 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント NI矢崎化工(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質表面処理ニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
(90215)ナット ホンダ(90215)ナットホンダ(21件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
319税込351特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンアルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から3日以内出荷
押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
12,900税込14,190特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から65日以内出荷
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車東正車輛(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車東正車輛
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワー INAX(LIXIL)別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワーINAX(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース八興
16,980税込18,678特価
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用スペーシア
569税込626
1個
当日出荷
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車東正車輛
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エンプラケースプランジャー イマオコーポレーションエンプラケースプランジャーイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
排水特殊継手 差込ソケット SJ 前澤化成工業排水特殊継手 差込ソケット SJ前澤化成工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状ソケット
(91512)クリップ ホンダ(91512)クリップホンダ(19件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車東正車輛
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJセンタードリル 大見工業SJセンタードリル大見工業
649税込714
1本
当日出荷
トラスコ品番309-4430質量(g)20ドリル長(mm)90ドリル径(Φmm)6適合替刃・カッターFX、MX全サイズ
SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6) SMCSJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP日本製線
999税込1,099
1式
当日出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
...