カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(251)
- 自動車純正部品(213)
- 制御機器(81)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 自動車補修部品(55)
- 物流用品(48)
- 切削工具(33)
- バイク純正部品(31)
- バイク部品(30)
- 機構部品(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 建築金物(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 電気材料(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 住設機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(244)
- ホンダ(181)
- JEFCOM(ジェフコム)(62)
- MAZDA(マツダ)(50)
- omron(オムロン)(36)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- 北川鉄工所(19)
- エスコ(16)
- OHNO(大野ゴム工業)(9)
- 東正車輛(9)
- ハリケーン(9)
- 八興(9)
- ALCANhands(9)
- ナベヤ(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ミヤコ自動車(7)
- タカラスタンダード(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sj-6」の検索結果

【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ
八興¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ
八興¥1,289~税込¥1,418~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 6.8Ω ±5%, ROX3SJ6R8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥409税込¥4501袋(10個)翌々日出荷シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, ROX2SJ6K8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷シリーズROX2S抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 6.8Ω ±5%, ROX1SJ6R8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139税込¥1531袋(10個)7日以内出荷シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗(Ω)6.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
ステンレスメッシュパネル
光(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製ですピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
イレクター Φ32 メタルジョイント
矢崎化工(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングテープジャスト
メグロ化学(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381ロール当日出荷新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。用途交換パーツの補修用シーリング剤
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車
東正車輛(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥25,980税込¥28,5781巻(20m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車
東正車輛¥949税込¥1,0441個当日出荷から9日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メタルジョイント 静電パイプ用
スペーシア¥569税込¥6261個当日出荷から翌々日出荷メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車
東正車輛¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車
東正車輛¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
DS型汚水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥84,900~税込¥93,390~1台3日以内出荷から46日以内出荷小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
...