カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 物流用品(21)
  • 制御機器(17)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-150」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2510最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2510最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 150Ω ±5%, ROX2SJ150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 150Ω ±5%, ROX2SJ150RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150kΩ ±5%, ROX3SJ150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150kΩ ±5%, ROX3SJ150KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX3S抵抗(kΩ)150定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 150Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX3S動作温度 Max = +235℃動作温度 Min = -55℃TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, ROX1SJ150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, ROX1SJ150KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,898税込9,788
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX1S抵抗(kΩ)150定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, ROX1SJ150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, ROX1SJ150KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズROX1S抵抗(kΩ)150定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,390税込3,729特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車東正車輛(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車東正車輛
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スクリューサポート TRUSCOスクリューサポートTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車東正車輛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所低床エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR長さ(mm)(差込)200ストッパーなしジャッキ寸法(mm)350×35最大許容荷重(N[kgf])1560(160)調整量(mm)120
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ SUS-Jシリーズアズワン
65,900税込72,490
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様ステンレスジャケット材質SUS304
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350ロッド長さ(m)棒:93調整量(mm)120
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,280税込9,108
1個
翌々日出荷
足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
(3/4”DR)エクステンションバー エスコ(3/4”DR)エクステンションバーエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
差込角(inch)3/4”
ジグサポートジャッキ ナベヤジグサポートジャッキナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45CH(並目)M12×1.75I(並目)M16×2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5耐荷重(kN)11RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車東正車輛
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ150MJ イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ150MJイマオコーポレーション
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(kg)2.05H50タイプフェノール樹脂製L250t10H224H112P34W152W265MM12×1.75深さ15
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) ロール型ジョー MVSJ-R MVSJ150R イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) ロール型ジョー MVSJ-R MVSJ150Rイマオコーポレーション
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
・2面の直角度を出したい加工時にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(kg)1.2H50タイプフェノール樹脂製H130P80
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2SシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 150kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZPT02U~) SMC真空パッド (ZPT02U~)SMC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ロール型ジョー イマオコーポレーションロール型ジョーイマオコーポレーション
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上硬度(ジョー)HRC50~55
(57731)カバー,フオグライト レフト スバル(57731)カバー,フオグライト レフトスバル
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スペーサージョー イマオコーポレーションスペーサージョーイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55寸法L(mm)32寸法L1(mm)19
真空パッド (ZPR08~) SMC真空パッド (ZPR08~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT16U~) SMC真空パッド (ZPT16U~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J UWBSJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J UWBSJ-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2240最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30