カテゴリ
- 物流用品(22)
- 制御機器(21)
- バイク部品(15)
- 切削工具(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 事務用品(8)
- 機構部品(6)
- 自転車部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全標識(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター(12)
- 東正車輛(7)
- ナベヤ(7)
- エスコ(6)
- omron(オムロン)(6)
- 北川鉄工所(6)
- キングジム(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- コーセル(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ニッサチェイン(3)
- 八興(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- SK11(3)
- YIJIA(3)
- カーメックス(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MagX(マグエックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sj12」の検索結果

テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字)
キングジム(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。トラスコ品番781-2922質量(g)59タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字)
キングジム¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。トラスコ品番781-2931質量(g)59エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字)
キングジム¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から11日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
テプラPROテープ マグネットテープ(青に黒文字)
キングジム¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マグネットテープ(緑に黒文字)
キングジム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色緑RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マグネットテープ(赤に黒文字)
キングジム¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車
東正車輛(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
広幅マグネットホワイトボードシート
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。 消去性の良い、日本製ホワイトボードフィルムです。 使わないときは、丸めて保管ができます。 マグネットなので簡単に着脱ができます。 縦横どちらでも貼れます。 ハサミやカッターで簡単にカットできます。用途会議やミーティングに、フレームワークに縦(mm)1200仕様マグネットシートタイプセット内容マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット付イレーザー1個、マグネット付ペントレー1個材質PET、異方性マグネットシート厚さ(mm)0.4色白タイプマグネットシート繰り返し・詰め替え対応
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥11,980税込¥13,1781セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車
東正車輛(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車
東正車輛¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
充電かまいたちフッ素スリット
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ
エスコ(2件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991個当日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
充電かまいたち木工チップソー
SK11¥859~税込¥945~1個(1枚)当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたちフッ素
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ペリスタポンプ
アトー¥97,999税込¥107,7991個当日出荷から33日以内出荷「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
レンジボウル3pcs(17・19・21cm)
ヨシカワ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷下ごしらえから、電子レンジ加熱まで使えます。レンジ対応ボウル3個セットです(17・19・21cm)。食洗器不可。材質材質/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)質量(g)17cm/約70、19cm/約80、21cm/約100直径×高さ(cm)17/約17.0×8.1、19/約19.0×8.7、21/約21.0×9.7満水容量(mL)17cm/約900、19cm/約1300、21cm/約1900
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デラックス黒箱 maxlife
東京堂¥17,980税込¥19,7781ケース(48個)3日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質フェノール樹脂分類生花フォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×11×7.8
路面用シート(+型/白/2枚)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷区画整理のマーキングに最適です。 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系仕様粘着式長さ(mm)152形状+幅(mm)52厚さ(mm)1.4色白
M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-12全長(mm)34質量(g)約8ねじ径M5筒径(Φmm)7頭径(mm)12ねじ深さ(mm)20