曜日別特売

レンジボウル3pcs(17・19・21cm)

レンジボウル3pcs(17・19・21cm) - ヨシカワ

下ごしらえから、電子レンジ加熱まで使えます。
レンジ対応ボウル3個セットです(17・19・21cm)。
食洗器不可。

材質
材質/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
17cm/約70、19cm/約80、21cm/約100
直径×高さ(cm)
17/約17.0×8.1、19/約19.0×8.7、21/約21.0×9.7
満水容量(mL)
17cm/約900、19cm/約1300、21cm/約1900
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。変形の原因となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188345SJ1229
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする