「sj12y」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字)

    キングジム
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    トラスコ品番781-2931質量(g)59エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • Y0SJ98040 WH-RX880-TL-R12-700 右キャップユニット SHIMANO(シマノ)

    Y0SJ98040 WH-RX880-TL-R12-700 右キャップユニット

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    右キャップユニット WH-RX880-TL-R12-700C
  • Y0SJ9802T WH-RX880-TL-R12 スポーク 280mm SHIMANO(シマノ)

    Y0SJ9802T WH-RX880-TL-R12 スポーク 280mm

    SHIMANO(シマノ)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    スポーク(280 mm) WH-RX880-TL-R12
  • Y0SJ98010 WH-RX880-TL-R12 フリーホイール部一式(HG) SHIMANO(シマノ)

    Y0SJ98010 WH-RX880-TL-R12 フリーホイール部一式(HG)

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    フリーホイール部一式 (HG) WH-RX880-TL-R12
  • Y0SJ98020 WH-RX880-TL-R12 フリーホイール部一式 (MS) SHIMANO(シマノ)

    Y0SJ98020 WH-RX880-TL-R12 フリーホイール部一式 (MS)

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    フリーホイール部一式 (MICRO SPLINE) WH-RX880-TL-R12
  • Y0SJ98030 WH-RX880-TL-R12-700C ハブ軸組 SHIMANO(シマノ)

    Y0SJ98030 WH-RX880-TL-R12-700C ハブ軸組

    SHIMANO(シマノ)
    9,598税込10,558
    1個
    欠品中
    ハブ軸一式 WH-RX880-TL-R12-700C
  • Y0SJ9803T WH-RX880-TL-R12-700C 左ナット SHIMANO(シマノ)

    Y0SJ9803T WH-RX880-TL-R12-700C 左ナット

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    左ナット WH-RX880-TL-R12-700C
  • Y0SJ9801T WH-RX880-TL-R12 ワッシャー付キスポーク 279mm SHIMANO(シマノ)

    Y0SJ9801T WH-RX880-TL-R12 ワッシャー付キスポーク 279mm

    SHIMANO(シマノ)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    ワッシャー付きスポーク(279 mm) WH-RX880-TL-R12
  • Y0SJ98050 WH-RX880-TL-R12-700C 左防水カバー付玉押シ SHIMANO(シマノ)

    Y0SJ98050 WH-RX880-TL-R12-700C 左防水カバー付玉押シ

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    左防水カバー付玉押し WH-RX880-TL-R12-700C
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • PL警告表示ラベル 横型(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル 横型(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGA50A シリーズ コーセル

    LGA50A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • Y型分岐コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    Y型分岐コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    2系統に並列分岐接続
    質量(kg)0.2長さ(m)1.2
  • LGA100A シリーズ コーセル

    LGA100A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷から48日以内出荷
    シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)100入力形式100V系入力出力形式シングル出力
  • ジョルノ/デラックス/トゥデイ 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    ジョルノ/デラックス/トゥデイ 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)
    2,398税込2,638
    1セット
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入りシルバーメーカーHONDA適合車種ジョルノ/デラックス(92-98)/F/G/SG/SH/SJ AF12、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61左右区別左右セット適合排気量(cc)50