カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 空調・電設資材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「sj24」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ マグネットテープ キングジムテプラPROテープ マグネットテープキングジム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字) キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字)キングジム
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカHSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)ユニカ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
テプラPROテープ マグネットテープ(白に赤文字) キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(白に赤文字)キングジム
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
499税込549
1個(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷から8日以内出荷
+型 マーカー エスコ+型 マーカーエスコ
2,760税込3,036
1パック(5枚)
翌日出荷
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー エスコ6.5x1.2x150mm [-]ドライバーエスコ
3,230税込3,553
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2225-98
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
28,200税込31,020
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水コネクタPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
10日以内出荷から18日以内出荷
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効ですオイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 240Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 240Ω ROXシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 240Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 240Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 240Ω ROXシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 240Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
シングルシートアセンブリ 5SJ-24710-60 YAMAHA(ヤマハ)シングルシートアセンブリ 5SJ-24710-60YAMAHA(ヤマハ)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SJ-24710-60主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
シートカバーCOMP. 5SJ-2470F-10 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーCOMP. 5SJ-2470F-10YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJM)
シートカバーCOMP. 5SJ-2470F-A0 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーCOMP. 5SJ-2470F-A0YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SJ-2470F-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
シングルシートアセンブリ 5SJ-24710-10 YAMAHA(ヤマハ)シングルシートアセンブリ 5SJ-24710-10YAMAHA(ヤマハ)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJM)
シートロックケーブルアセンブリ 5SJ-2478D-00 YAMAHA(ヤマハ)シートロックケーブルアセンブリ 5SJ-2478D-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
リッドアセンブリ 5SJ-2478A-00 YAMAHA(ヤマハ)リッドアセンブリ 5SJ-2478A-00YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
シートカバーCOMP. 5SJ-2470F-80 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーCOMP. 5SJ-2470F-80YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SJ-2470F-80主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
(57731)カバー,フオグライト ライト スバル(57731)カバー,フオグライト ライトスバル
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(57110)モジユレーターASSY.,VSA ホンダ(57110)モジユレーターASSY.,VSAホンダ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
金属酸化物 抵抗器 0.5W 24kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 24kΩ ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1袋(20個)
欠品中
仕様●抵抗:24kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7169-56
金属酸化物 抵抗器 0.5W 240Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 240Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(20個)
5日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様●抵抗:240Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6949-31
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP29(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
金属酸化物 抵抗器 0.5W 24Ω ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 24Ω ±5% 1箱 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
30,980税込34,078
1箱(5000個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様●抵抗:24Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6924-72
金属酸化物 抵抗器 5W 24Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 5W 24Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様●抵抗:24Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7042-99
金属酸化物 抵抗器 0.5W 24Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 24Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:24Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-03
金属酸化物 抵抗器 0.5W 24kΩ ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 24kΩ ±5% 1箱 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
30,980税込34,078
1箱(5000個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様●抵抗:24kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6917-48
UG型多用途物品棚用移動仕切板 日本ファイリングUG型多用途物品棚用移動仕切板日本ファイリング
2,798税込3,078
1枚
11日以内出荷から21日以内出荷
100kg・200kg・300kg・500kgタイプ共通で使用できます
金属酸化物 抵抗器 5W 240Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 5W 240Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様●抵抗:240Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6926-67
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ246 SMCSJ246SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ